LED1×1 足元灯
省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。
連続した光で誘導性を高めます。
前面へ拡散する輝度感ある光
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
わずか1Wの低消費電力
平均演色評価数(Ra)85の高演色
色温度2900Kのウオ-ム色
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 1
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra80
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:2
- 光束(Lm)
- 器具:2
- 光色
- ウォーム色 (2900K)
- 内容量
- 1個
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ


















