カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
    • 金属製可とう電線管(7)
  • バイク部品(15)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「klv」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネームランド Biz カシオ計算機

    ネームランド Biz

    カシオ計算機(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    オフィスで役立つ機能満載、使いやすさを追求したBIZシリーズ 46mm幅テープ対応のハイスペックモデル。
    付属品ACアダプター、電源コード、テープカートリッジ18mm幅1本トラスコ品番497-6606文字内容JIS第一水準漢字:2965、JIS第二水準漢字:3390、絵文字・記号:1515、フレームつき印刷:65種、フォーマット数:123、デザインロゴ:120、外字登録:10文字、漢字熟語数:約257000、最大登録宛名件数:100、最大登録文字数:約4000、1データ最大入力文字数:511質量(g)約1400(電池除く)電源付属ACアダプター機能半角文字、縦横同時印刷、拡大印刷、コピー&ペースト、定型文字登録、タイムスタンプ&スパン、連続印刷、連番印刷、バーコード印刷、QRコード印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、日本語入力システム「ATOK」、マグネットテープ対応、パソコンリンク液晶サイズ240×80ドット使用テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24/36/46キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数10行最大印字幅(mm)46内蔵文字種9000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×235×106.5書体和文8/英数20カッター部ハーフカット機能つきオートカッター液晶表示15桁×5行
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    11,980税込13,178
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    9,298税込10,228
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    9,298税込10,228
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキTグレー

    日本シーム工業
    2,198税込2,418
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキTグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキTグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
    アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
  • 耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
  • JCK 小型ハンドスプレーガン デビルビス

    JCK 小型ハンドスプレーガン

    デビルビス
    20,980税込23,078
    1丁
    3日以内出荷から7日以内出荷
    継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
    用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。供給方式圧送式適合空気キャップ形式LV2(LVMP)手元圧力(MPa)0.2空気消費量(L/min)230本体質量(g)290供給空気圧力(MPa)最大0.69供給圧力(MPa)最大0.69(液体)材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
  • 耐油性VE被覆フレキLグレー 日本シーム工業

    耐油性VE被覆フレキLグレー

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
  • 標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    標準型温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,798税込7,478
    1個
    22日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • リアスチールスプロケット 525-43 14604-43 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-43 14604-43

    AFAM(アファム)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-43)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数43Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-42 14604-42 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-42 14604-42

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-42)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数42Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-45 14604-45 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-45 14604-45

    AFAM(アファム)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-45。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-45)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:45。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数45Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-41 14604-41 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-41 14604-41

    AFAM(アファム)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-41。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-41)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数41Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-48 14604-48 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-48 14604-48

    AFAM(アファム)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-48)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数48Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-47 14604-47 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-47 14604-47

    AFAM(アファム)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-47)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数47Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • リアスチールスプロケット 525-44 14604-44 AFAM(アファム)

    リアスチールスプロケット 525-44 14604-44

    AFAM(アファム)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:14604-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15604-44)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-07。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-10。スズキ[SUZUKI] DL650 V-STROM [V-ストローム650] 04-11。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 600 [デイトナ] 04。トライアンフ[TRIUMPH] SPEEDFOUR 600 [スピードフォア] 04。カワサキ[KAWASAKI] KLV1000 05-06。取り付け穴径:10.25。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:525。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:5穴
    材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)10.25寸法PCD(mm)140チェーンサイズ525
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フロント スプロケット(ドライブ) AFAM(アファム)

    フロント スプロケット(ドライブ)

    AFAM(アファム)
    3,790税込4,169
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。
    材質(スプロケット)スチール
  • トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    トップケースキャリア アルラック

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
  • EVOLVA LED BACKLAMP S25 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP S25

    DELTA(デルタ)
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    バルブ型式S25ホワイト電圧(V)DC12全長(mm)50タイプS25消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
  • EVOLVA LED BACKLAMP T20 DELTA(デルタ)

    EVOLVA LED BACKLAMP T20

    DELTA(デルタ)
    5,298税込5,828
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
    バルブ型式T20ホワイト電圧(V)DC12全長(mm)45タイプT20消費電力(W)3.5口金その他全光束(Lm)720色温度(K)6500保証期間3年間極性無極性直径(mm)17.5
  • ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A IRAY

    ハンドヘルドサーマルカメラ Tianxuan M200A

    IRAY
    149,800税込164,780
    1台
    10日以内出荷
    InfiRayTianxuanM200Aは、3.5インチの大型タッチスクリーンを搭載したフォーカスフリーのハンドヘルドサーマルカメラです。 それは利点を継承します Tianxuan Mシリーズの「CheckClearly、Solve Quickly」の、自社開発の12um高感度256×192を搭載 明確な位置を特定するための赤外線検出器と2,000,000ピクセルの可視光カメラ。 40mKの熱感度と25Hzの高フレームが特徴です プロセスの要件を満たす正確なデータと鮮明な画像を提供するためのレート、フォーカスフリー設計、およびUSBプラグアンドプレイ分析 モニタリングとR&D分析。 1.大画面でクリアなデータを表示 クリアな視界、正確な測定、そして広い範囲 M200Aは3.5インチ480×640タッチスクリーンを搭載し、赤外線画像の細かさと細部をまったく新しいレベルに引き上げます。 256×192の自社開発赤外線検出器、25Hzのフレームレート、およびフレーム上の49152の温度測定ポイントがあります。クリアな視界で、温度の詳細の欠落がなく、検査効率が向上します。 40mK高感度検出器チップ+プロ用の温度測定アルゴリズム。 正確な温度測定により、より詳細な温度分解能とデュアルビジョンが提供されます。測定には赤外線、位置には可視光が使用されます。 56°幅のFOV +フォーカスフリー設計により、同じ距離でより広い検査範囲が提供されます。 広い検査範囲でキャビネット全体を1mでカバーし、狭いスペースでも高効率の検査を実現します。 2つのレベルの温度測定:-20℃から+ 150℃、100℃から550℃; ±2℃の測定精度、さまざまなシナリオでの温度要件を満たします。
    仕様焦点面アレイ/スペクトル範囲:非冷却FPAマイクロボロメータ(VOx)/ 8~14um、ピクセルピッチ:12um、赤外線解像度:256x192ピクセル、NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)、空間分解能/IFOV:3.75mrad、画像周波数:25Hz、ビジュアルカメラ:2メガピクセル、カラーパレット:7色パレット(ホワイトホットブラックホットアイアン溶岩レインボーレインボーロード)、カラーコードの温度範囲:手動/自動温度範囲、画像モード:IR /ビジュアル/ PIP /フュージョン、レーザーポインター:利用可能、クラス2、<1mW / 650nm、アイセーフ、スポットメーター:10 in ライブモード、ライン:10 in ライブモード、エリア:10 in ライブモード、自動ホット/コールド検出:エリア内の自動最大/最小マーカー、温度アラーム:フルフレーム高温/低温アラーム、アラームモード:画像アラーム、自動/時限写真:トリガーアラームと時限写真、写真番号、時間間隔を設定できる場合の自動写真のサポート、ビデオストリーミング:UVCを介したリアルタイムの放射分析赤外線ビデオストリーミング、セッティング:データ/時間、℃/K、言語(12、英語/ロシア語/ポーランド語/ドイツ語/フランス語/韓国語/ポルトガル語/スペイン語/ハンガリー語/イタリア語/トルコ語/伝統的な中国語)、放射率補正:0.01から1.0まで可変(増分:0.01)、大気透過率の調整:物体距離設定(0.5~4m、ステップサイズ0.25m);周囲温度(調整可能、-10℃~+50℃、ステップサイズ1℃)、ファイル形式-サーマル:JPG、元の温度データ付き、ファイル形式-ビジュアル:JPG、温度データなし、非放射性赤外線ビデオ記録:H.264からメモリーカードへ、画像の命名:QRコードスキャンによる自動命名/テキスト入力/命名をサポート、音声注釈:音声録音(時間無制限)、画像保存(マイク内蔵)、テキスト注釈:利用可能、電源管理:自動シャットダウン(5分、10分、20分、オフ)測定範囲(℃)-20~550分解能NETD:≦0.04℃@30℃ (≦40mk)精度(℃)±2または±2%(読み取り値のいずれか大きい方)インターフェースUSB Type Cバッテリー充電式リチウムイオンバッテリーピクセルピッチ(mm)0.012解像度1920×1080ピクセル、CMOS測定モード中央スポット(フルフレーム用)、ホットスポット、コールドスポット視野56°×42°焦点距離(mm)3.2充電時間(時間)約3フォーカスフォーカスフリーF値1.1保管温度(℃)-20~+60デジタルズーム2x、4xスクリーン3.5インチのタッチスクリーン、640x480作業温度範囲(℃)-10~+50バッテリー稼動時間約8時間の連続運転メモリーカード32GマイクロSDカードフレームレート25Hz
  • スプロケット S-13 ISA

    スプロケット S-13

    ISA
    11,980税込13,178
    1枚
    32日以内出荷
    サイズ525タイプリア主な適合車種GSR600(2006~2010)、GSX-R600(2001~2010)、DL650 V-Strom(2004~2010)、GSX-R750(2000~2010)、DL1000 V-Strom(2002~2010)、GSX-R1000(2001~2008)525コンバート、KLV1000(2004~2006)、【TRIUMPH】600 Daytona(2003~2004)、600 Speed Four(2003~2005)、650 Daytona(2005)、800 Bonneville/T100(20
  • フォークオイルシール ATHENA(アテナ)

    フォークオイルシール

    ATHENA(アテナ)
    2,998税込3,298
    1個
    62日以内出荷
  • クラシッククラッシュプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    クラシッククラッシュプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    19,000税込20,900
    1個
    62日以内出荷
    R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
  • Front Fender Extender R&G RACING PRODUCTS

    Front Fender Extender

    R&G RACING PRODUCTS
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。 素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。 カラーはブラック、カーボン柄を選択いただけます。
  • KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT VARNASOLV

    NOKクリューバー
    129,800税込142,780
    1缶(19L)
    63日以内出荷
    稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
    用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。適合範囲コンプレッサータイプフラッシングオイル容量(L)19基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • [SPシリーズ] S/O リンクパイプ 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    [SPシリーズ] S/O リンクパイプ 右

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
関連キーワード
金属製可とう電線管カテゴリ