カテゴリ

  • バイク純正部品(2,374)
  • 制御機器(1,726)
  • 機構部品(1,349)
  • 電気材料(1,272)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,161)
  • パソコン/周辺機器(1,037)
  • 農業機械(871)
  • 配管・水廻り設備部材(750)
  • オフィス家具(590)
  • バイク部品(518)
  • 介護用品(412)
  • 自動車純正部品(411)
  • 卓上消耗品(399)
  • メカニカル部品(394)
  • 建材・エクステリア(394)
  • 測定用品(385)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(295)
  • 切削工具(278)
  • 自動車補修部品(258)
  • 物流用品(251)
  • 店舗什器・備品(251)
  • 家電(248)
  • 建築金物(242)
  • 作業服(234)
  • 完成車(225)
  • 空調・電設資材(222)
  • 医療(222)
  • 事務用品(213)
  • 作業工具(163)
  • 安全保護具(147)
  • 農業・園芸資材(144)
  • 厨房用品(134)
  • 船舶用品・漁業資材(133)
  • 安全用品(132)
  • 清掃用品(126)
  • 自動車用オイル・ケミカル(110)
  • ねじ・ボルト・釘(109)
  • 測量用品(土木/建設)(108)
  • 縫製用品(101)
  • トラック用品・パーツ(97)
  • トラック純正部品(97)
  • 自転車部品(88)
  • 住設機器(86)
  • 手袋(80)
  • 安全標識(72)
  • 安全靴・作業靴(65)
  • ヘルスケア(64)
  • 学童・教育用品(64)
  • 鈑金・塗装(61)
  • バッテリー・電装(60)
  • 防犯用品(59)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 電動工具(57)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • 保管用品(53)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(51)
  • 溶接用品(48)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
  • 研磨材(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • カー用品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 梱包用品(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 日用品(27)
  • 塗料(26)
  • 防災用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 照明(21)
  • テープ(20)
  • 洗剤・除去剤(20)
  • 洗車・清掃(19)
  • 測定関連サービス(18)
  • クリーンルーム用品(16)
  • 救急・衛生(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • マスク(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 空圧工具(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 農具(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)

「km」の検索結果

関連キーワード
20,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズ ナビス(アズワン)ナビガードマスク 小さめサイズ KM-Sシリーズナビス(アズワン)(1件のレビュー)
439税込483
1箱(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
3層構造で優れた高品質フィルターにより、ほこりや花粉、ウイルス、細菌の侵入や飛散防止が可能です。 樹脂性のノーズクリップを使用しており、鼻のラインにしっかりフィットします。 耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
仕様液体防護性:120mmHg(ASTM F2100-19 LEVEL2準拠)材質不織布/PP(ポリプロピレン)(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、イヤーループ/PU(ポリウレタン)寸法(mm)145×95箱寸法(mm)165×100×75細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30ダイヤテックス(29件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
塩ビシート(黒) KMネクスト塩ビシート(黒)KMネクスト(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適長さ(m)30材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000
KMクリップ(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ(マリアブル製)コンドーテック(4件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
紙容器 KMカップ ケーピープラテック紙容器 KMカップケーピープラテック(2件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
KM-001 極圧・水置換スプレー420 エーゼットKM-001 極圧・水置換スプレー420エーゼット(48件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
ウェハーキャリヤーKm アズワンウェハーキャリヤーKmアズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
90241KM9000 ホンダ90241KM9000ホンダ
569税込626
1個
当日出荷
主な適合純正品番90241-KM9-000主な適合車種(ホンダ)CB400SB
ウェハーキャリヤーKM アズワンウェハーキャリヤーKMアズワン
2,910税込3,201
1個
当日出荷
材質セミプラスト(R)P(PP)寸法(mm)125.5×142.24×114.3収納数25枚アズワン品番7-177-07適合ウェハー寸法(Φmm)100
KMシャープナー レイメイ藤井KMシャープナーレイメイ藤井(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質刃:ハイカーボンスチール、本体:ポリスチレン
KMコレット 日研工作所KMコレット日研工作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
コレット標準コレット外径(Φmm)20仕様スタイル:KM20寸法L(mm)53シリーズKM
RS100N用丸刃 ケーエム(KM)RS100N用丸刃ケーエム(KM)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
適合機種RS100N刃の種別丸刃
RS100N用八角刃 ケーエム(KM)RS100N用八角刃ケーエム(KM)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
適合機種RS100N刃の種別八角刃
マニホールド KM11 SMCマニホールド KM11SMC
6,598税込7,258
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4) ケーエム(KM)RS-100N 単相100V 八角刃裁断機(4)ケーエム(KM)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4
Oリング 16958KM9005 ホンダOリング 16958KM9005ホンダ(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番16958-km9-005
研磨ベルト ケーエム(KM)研磨ベルトケーエム(KM)
3,598税込3,958
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
適合機種KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
919税込1,011
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズ omron(オムロン)エネルギー見える化ソフト KM Visualizer KMシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
ウェハーキャリアKM アズワンウェハーキャリアKMアズワン
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
収納数25枚
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK流し台用2ハンドル混合栓 KM17NKVK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
ウェハーキャリアKM アズワンウェハーキャリアKMアズワン
109,800税込120,780
1個
欠品中
材質セミプラスト(R)A(PFA)収納数25枚
ウェハーキャリヤーKm アズワンウェハーキャリヤーKmアズワン
41,000税込45,100
1個
翌々日出荷
材質セミプラスト(R)A(PFA)収納数25枚
SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライSW-KM2UU キーボード・マウス切替器サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。接続台数2キーボード/マウスUSB付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90取扱説明書取扱説明書/組立説明書動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)
KM 取付金具 日東工業KM 取付金具日東工業
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ベルト ケーエム(KM)研磨ベルトケーエム(KM)
3,598税込3,958
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
適合機種KM-SLシリーズ、KS-EUシリーズ、KS-FXシリーズ
KM プチパン EBM(江部松商事)KM プチパンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。材質ステンレス
KM研磨ベルト(KS-AUV用) ケーエム(KM)KM研磨ベルト(KS-AUV用)ケーエム(KM)
3,098税込3,408
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
KS-AUV用の研磨ベルトになります。
タイプKS-AUV用
AU平刃(ハイス鋼) ケーエム(KM)AU平刃(ハイス鋼)ケーエム(KM)
11,880税込13,068
1箱
当日出荷から5日以内出荷
EU平刃(ハイス鋼) ケーエム(KM)EU平刃(ハイス鋼)ケーエム(KM)
10,980税込12,078
1箱
当日出荷から5日以内出荷
KM研磨ベルト(KS-EU用) ケーエム(KM)KM研磨ベルト(KS-EU用)ケーエム(KM)
3,098税込3,408
1箱(30本)
当日出荷から4日以内出荷
KS-EU用の研磨ベルトになります。
タイプKS-EU用
スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)スマート電力量モニタ KM50-Comron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
KMネオワイパー ケーエム(KM)KMネオワイパーケーエム(KM)
19,980税込21,978
1箱(100枚×10袋)
4日以内出荷
サイズ(inch)9×9関連資料(5.01MB)
高級単眼鏡 KM-616 MIZAR(ミザールテック)高級単眼鏡 KM-616MIZAR(ミザールテック)
10,980税込12,078
1個
欠品中
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:23cmその他マイクロスタンド利用可(20倍)付属品専用ケース寸法(mm)31×72質量(g)65倍率(倍)6コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7実視界(°)9.3
KM滅菌ポリエスエルワイパー ケーエム(KM)KM滅菌ポリエスエルワイパーケーエム(KM)
49,980税込54,978
1箱(100枚×10袋)
4日以内出荷
滅菌保証レベル10-6でγ線照射 3重包装 ISO4(クラス10)で洗浄及び包装
用途無菌エリア内での清掃サイズ(inch)12×12
スプリング クラッチ 22401KM9000 ホンダスプリング クラッチ 22401KM9000ホンダ
549税込604
1個
当日出荷
マニホールド KM12 SMCマニホールド KM12SMC
8,198税込9,018
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
配管のコンパクト化が可能。 集中配管が可能。 豊富なシリーズ(40機種)。 ワンタッチ取付。
サーモスタツトASSY. 19300KM1003 ホンダサーモスタツトASSY. 19300KM1003ホンダ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
滅菌バッグ ケーエム(KM)滅菌バッグケーエム(KM)
33,980税込37,378
1袋(100枚)ほか
4日以内出荷から91日以内出荷
バクテリア バリア性、引裂強度、突刺強度、低発塵性で滅菌紙より優れたタイベック(R)を使用もう一方の面にはクリーンなポリエチレン・フィルムを使用ポリエチレン同士の溶着なので強固で安全なシール性(ピール性はありません。)滅菌後も長期間に渡り細菌の浸入を防ぎます。切り込み付で容易に開封出来ます。クリーンルームで製造し、2重包装しています。
用途クリーンルーム内でのオートクレーブ滅菌工程クリーンルーム内EO(エチレンオキサイド)ガス滅菌工程クリーンルーム内(過酸化水素低温)プラズマ滅菌工程ガンマ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む製品の包装用仕様●シール強度:>20N/15mm●表面清浄度:Level 200材質タイベック(R) :HDPE不織布、タイベック 1073B、クリーンPEフィルム:HDPEフィルム適合規格最終段階で滅菌される医療機器の包装:ISO 11607、食品と接触するポリオレフィン樹脂:FDA 21CFR 177.1520厚さ(μm)タイベック(R) :185、クリーンPEフィルム:90±10耐熱温度(℃)121/30分、(Max:124℃)
関連キーワード
...