カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,087)
  • 制御機器(1,049)
  • 電気材料(933)
  • 配管・水廻り設備部材(790)
  • 農業機械(656)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(488)
  • バイク部品(436)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(342)
  • 測定用品(323)
  • 空調・照明・電設資材(263)
  • 切削工具(260)
  • 自動車補修部品(243)
  • 卓上消耗品(235)
  • 作業服(224)
  • 家電(205)
  • 事務用品(185)
  • 建築金物(174)
  • 物流用品(169)
  • 船舶用品・漁業資材(147)
  • 作業工具(147)
  • 安全保護具(138)
  • 機構部品(127)
  • メカニカル部品(126)
  • オフィス家具(122)
  • トラック用品・パーツ(118)
  • 清掃用品(117)
  • 建材・エクステリア(115)
  • 安全用品(98)
  • 測量用品(土木/建設)(97)
  • 介護用品(90)
  • 農業・園芸資材(90)
  • 自転車部品(85)
  • 縫製用品(80)
  • 手袋(77)
  • 科学研究・開発用品(71)
  • 店舗什器・備品(67)
  • 厨房用品(62)
  • 自動車用オイル・ケミカル(62)
  • 鈑金・塗装(60)
  • 溶接用品(59)
  • 安全靴・作業靴(57)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 電動工具(54)
  • 防犯用品(51)
  • カー用品(51)
  • 医療(45)
  • 学童・教育用品(43)
  • バッテリー・電装(41)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 住設機器(39)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(38)
  • ヘルスケア(35)
  • 完成車(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 保管用品(31)
  • 研磨材(31)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 安全標識(26)
  • 日用品(23)
  • 梱包用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 塗料(17)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 洗車・清掃(17)
  • テープ(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 防災用品(15)
  • マスク(15)
  • タイヤ・足回り(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 空圧工具(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「km」の検索結果

11,210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビシート(黒) KMネクスト

    塩ビシート(黒)

    KMネクスト(8件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷
    床養生シートの中では一番丈夫です。
    用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適材質塩化ビニール(再生)幅(mm)1000色黒長さ(m)30
  • KMクリップ(マリアブル製) コンドーテック

    KMクリップ(マリアブル製)

    コンドーテック(4件のレビュー)
    ¥83~税込¥91~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
    表面処理ユニクロ
  • 紙容器 KMカップ ケーピープラテック

    紙容器 KMカップ

    ケーピープラテック(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    嵌合蓋により、汁漏れしにくい紙製のテイクアウト用カップ。 サラダやロコモコ丼などのカフェご飯におすすめ。
  • RS100N用丸刃 ケーエム(KM)

    RS100N用丸刃

    ケーエム(KM)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚
    当日出荷
    適合機種RS100N刃の種別丸刃
  • KM-001 極圧・水置換スプレー420 AZ(エーゼット)

    KM-001 極圧・水置換スプレー420

    AZ(エーゼット)(48件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
    用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。色淡褐色臭気低臭性防錆可能年月1年以上(屋内)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量210mL摩擦係数0.11(振り子試験)毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
  • RS100N用八角刃 ケーエム(KM)

    RS100N用八角刃

    ケーエム(KM)(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1枚
    当日出荷
    適合機種RS100N刃の種別八角刃
  • 研磨ベルト ケーエム(KM)

    研磨ベルト

    ケーエム(KM)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
  • RS-100NA 単相100V 八角刃裁断機(4) ケーエム(KM)

    RS-100NA 単相100V 八角刃裁断機(4)

    ケーエム(KM)(1件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    欠品中
    新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
    用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション)電圧(V)単相100寸法(inch)4
  • スピードカッター丸刃110フック ケーエム(KM)

    スピードカッター丸刃110フック

    ケーエム(KM)
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    当日出荷
    丸刃
    用途KSP、KSP-AT、KSP-ATUで使用できる替え刃サイズR41/4(110)
  • EU平刃(ハイス鋼) ケーエム(KM)

    EU平刃(ハイス鋼)

    ケーエム(KM)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱
    当日出荷
  • Vシャープナー用研磨ペーパー ケーエム(KM)

    Vシャープナー用研磨ペーパー

    ケーエム(KM)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • KM研磨ベルト(KS-EU用) ケーエム(KM)

    KM研磨ベルト(KS-EU用)

    ケーエム(KM)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    KS-EU用の研磨ベルトになります。
    タイプKS-EU用
  • AU平刃(ハイス鋼) ケーエム(KM)

    AU平刃(ハイス鋼)

    ケーエム(KM)
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1箱
    当日出荷から5日以内出荷
  • 研磨ベルト ケーエム(KM)

    研磨ベルト

    ケーエム(KM)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(30本)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種KM-SLシリーズ、KS-EUシリーズ、KS-FXシリーズ
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    ¥22,700~税込¥24,970~
    1個
    当日出荷
  • スピードカッター角刃110フック ケーエム(KM)

    スピードカッター角刃110フック

    ケーエム(KM)
    ¥9,598税込¥10,558
    1枚
    当日出荷
    角刃
    用途KSP、KSP-AT、KSP-ATUで使用できる替え刃サイズR108.5×10×1.2(4)
  • KMコレット 日研工作所

    KMコレット

    日研工作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様スタイル:KM20寸法L(mm)53シリーズKMコレット標準コレット外径(Φmm)20
  • ウェハーキャリヤーKM アズワン

    ウェハーキャリヤーKM

    アズワン
    ¥3,210税込¥3,531
    1個
    当日出荷
    材質セミプラスト(R)P(PP)寸法(mm)125.5×142.24×114.3収納数25枚アズワン品番7-177-07適合ウェハー寸法(Φmm)100
  • SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

    SW-KM2UU キーボード・マウス切替器

    サンワサプライ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
    用途1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。付属品取扱説明書(保証書付き)対象パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。質量(g)120切替方式ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.1消費電力動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.99×72×24.35インターフェース(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1保存温度範囲(℃)温度/20~60 湿度/80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0900-80ケーブル長(cm)90接続台数2動作温度範囲(℃)温度/0~40 湿度/80%以下(結露なきこと)キーボード/マウスUSB
  • ウェハーキャリアKM アズワン

    ウェハーキャリアKM

    アズワン
    ¥99,990~税込¥109,989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    収納数25枚
  • KM研磨ベルト(KS-AUV用) ケーエム(KM)

    KM研磨ベルト(KS-AUV用)

    ケーエム(KM)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(30本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    KS-AUV用の研磨ベルトになります。
    タイプKS-AUV用
  • スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)

    スマート電力量モニタ KM50-C

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
    質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
  • Vシャープナー ケーエム(KM)

    Vシャープナー

    ケーエム(KM)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    バンドナイフ用簡易型研磨装置。どこのメーカーにも対応。研磨ペーパーを張り替える事により研磨力が回復。卓上型で、どこのメーカーのバンドナイフにも対応。リング型ペーパーが計算された角度に固定されており常に刃先角度の一定した刃先が得られます。スペアパーツとして研磨ペーパーがあります。(#100,#120,#180)
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK

    流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

    KVK(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
  • KM ストレートコレット 日研工作所

    KM ストレートコレット

    日研工作所
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • KM 取付金具 日東工業

    KM 取付金具

    日東工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
    仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質鉄質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP砥石ピンク ケーエム(KM)

    SP砥石ピンク

    ケーエム(KM)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    E型止め輪付
  • バンドナイフ(SANDVIK)(HASHIMA KM) ケーエム(KM)

    バンドナイフ(SANDVIK)(HASHIMA KM)

    ケーエム(KM)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    刃形平刃
  • ウェハーキャリヤーKm アズワン

    ウェハーキャリヤーKm

    アズワン
    ¥45,200~税込¥49,720~
    1個
    翌々日出荷
    材質セミプラスト(R)A(PFA)収納数25枚
  • KM プチパン EBM(江部松商事)

    KM プチパン

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    用途少量のソースを作ったり、料理の盛り付けに使用します。材質ステンレス
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 高級単眼鏡 KM-616 MIZAR(ミザールテック)

    高級単眼鏡 KM-616

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。 美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。 高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。 広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。 23cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。 また、別売のマイクロスタンドを併用すれば20倍小型顕微鏡として活用できます。
    付属品専用ケース仕様最短距離:23cmその他マイクロスタンド利用可(20倍)寸法(mm)31×72質量(g)65倍率(倍)6コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)16明るさ7.3ひとみ径(Φmm)2.7実視界(°)9.3
  • KS-AUV   単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)

    KS-AUV 単相100V 竪刃型裁断機

    ケーエム(KM)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
    質量(kg)14.5電圧(V)単相100電力(W)500
  • RS100N用グラインダー ケーエム(KM)

    RS100N用グラインダー

    ケーエム(KM)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    適合機種RS100N
  • KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機 ケーエム(KM)

    KS-EU 単相100V 竪刃型裁断機

    ケーエム(KM)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。 使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。 エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。
    用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。質量(kg)9出力(W)200電圧(V)単相100
  • 電力量モニタ&ロガー KM-D1 omron(オムロン)

    電力量モニタ&ロガー KM-D1

    omron(オムロン)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
  • KD-110 単相100V 穿孔機 ヒーター付 ケーエム(KM)

    KD-110 単相100V 穿孔機 ヒーター付

    ケーエム(KM)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
  • KR-A 単相100V 丸刃型裁断機 ケーエム(KM)

    KR-A 単相100V 丸刃型裁断機

    ケーエム(KM)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    5日以内出荷から23日以内出荷
    精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。 製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。 各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。 独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。 ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。
    用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。質量(kg)8出力(W)200電圧(V)単相100
  • KMシャープナー レイメイ藤井
    ブルー
    レッド

    KMシャープナー

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    材質刃:ハイカーボンスチール、本体:ポリスチレン