カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 電気材料(16)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(9)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 介護用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「km-22」の検索結果

111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • マフラ(樹脂製) コガネイ

    マフラ(樹脂製)

    コガネイ
    ¥538税込¥592
    1個
    当日出荷
    消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
    材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1接続口R
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材

    アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)

    ナニワ建設機材(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
    用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
  • 強力接着剤フック KOKUBO

    強力接着剤フック

    KOKUBO
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    短時間で強力接着します。 接着剤でガッチリ固定します。
    用途コンクリート・ブロックに。トラスコ品番353-4242耐荷重(kg)15縦(mm)45横(mm)35
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 被覆なしケイフレックス 三桂製作所

    被覆なしケイフレックス

    三桂製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1巻(20m)
    4日以内出荷
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • デカ太延長コード KOWA(宏和工業)

    デカ太延長コード

    KOWA(宏和工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2使用場所屋内
  • 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(フランジ付)

    岩田製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • K標準マイタギヤ KANA(片山チエン)

    K標準マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    直角でかみ合い、歯数比が1:1のかさ歯車です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼形状M3
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
    用途各種作業ロープに
  • 円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(フランジ付)

    岩田製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(200個)
    翌々日出荷
  • 簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/めねじタイプ

    CKD
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • セレクタスイッチ Eaton EATON(イートン)

    セレクタスイッチ Eaton

    EATON(イートン)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • むくみ対策靴下/白/22-23cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下/白/22-23cm

    コーポレーションパールスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷
    色白サイズ(cm)22~23
  • むくみ対策靴下/ベージュ/22-23cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下/ベージュ/22-23cm

    コーポレーションパールスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷
    色ベージュサイズ(cm)22~23
  • むくみ対策靴下 黒 22 23cm コーポレーションパールスター

    むくみ対策靴下 黒 22 23cm

    コーポレーションパールスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷
    締めつけず脱ぎ着も。ラクにした。むくみ対策靴下
    材質素材:綿、ナイロン、ポリウレタン、アクリル色黒サイズ(cm)22~23
  • 剣山 雅シリーズ(変わり型) パズル4個 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(変わり型) パズル4個

    石崎剣山製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4個)
    欠品中
    本体寸法(mm)32×30×20本体質量(g)75×4
  • 混合栓用丸パイプ20(3/4) KVK

    混合栓用丸パイプ20(3/4)

    KVK
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ中 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ中

    石崎剣山製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)65×35×24本体質量(g)196×2
  • 剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ小 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ小

    石崎剣山製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)27×25×17本体質量(g)40×4
  • 剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ大 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(変わり型) ツナギ大

    石崎剣山製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)100×35×25本体質量(g)355×2
  • 焼入マイタギヤ KANA(片山チエン)

    焼入マイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    3日以内出荷
    歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S2S 協育歯車

    平歯車 S2S

    協育歯車
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
  • 温度トランスミッタ LKMelectronic LKMelectronic

    温度トランスミッタ LKMelectronic

    LKMelectronic
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッカー ボールバッグ 1個入れ アディダス

    サッカー ボールバッグ 1個入れ

    アディダス
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    6日以内出荷
    フットボール1個用。
    材質ポリエステル
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし

    イマオコーポレーション
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • 安全 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    安全 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • 日本製 二本線サンダル 佐藤員彬商店

    日本製 二本線サンダル

    佐藤員彬商店
    ¥2,498税込¥2,748
    1足
    5日以内出荷
    発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
    材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)機能抗菌加工/ノンスリップ/クッション性材質(底部)EVAヒール(cm)4足囲3E
  • ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所

    ケイフレ用MSコンビカップ

    三桂製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥24税込¥26
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
  • アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)220
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)

    Asian Brand
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
  • リゲッパ モーフ リゲッタ

    リゲッパ モーフ

    リゲッタ
    ¥6,346税込¥6,981
    1足
    7日以内出荷
    冷たい床の足もとに+6℃でポッカポカ。履くだけで寒さ対策。暖かいだけじゃない足にやさしいクッション性と履き心地。軽量・撥水・滑り止めなど快適に過ごす為の機能も盛りだくさん。
    材質甲材:ボア、ポリエステル 中敷:ポリエステル 底材:合成皮革 インソール:EVAヒール(cm)2.5靴タイプブーツストーム(cm)2