カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • サンドビック(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 石崎剣山製作所(4)
  • 佐文工業所(3)
  • コーポレーションパールスター(3)
  • Asian Brand(3)
  • 岩田製作所(2)
  • コガネイ(2)
  • コクヨ(2)
  • 伸興電線(2)
  • 佐藤員彬商店(2)
  • エレコム(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 協育歯車(1)
  • KOKUBO(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-22」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)三桂製作所
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
ケイフレ90°回転式コネクタ 三桂製作所ケイフレ90°回転式コネクタ三桂製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
899税込989
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
869税込956
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
629税込692
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレ用樹脂45°コネクタ 三桂製作所ケイフレ用樹脂45°コネクタ三桂製作所
609税込670
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂ケイフレ用90°コネクタ 三桂製作所樹脂ケイフレ用90°コネクタ三桂製作所
609税込670
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1個(20m)ほか
翌々日出荷
ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
769税込846
1個
3日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
SUSケイフレ45°コネクタ 三桂製作所SUSケイフレ45°コネクタ三桂製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
869税込956
1個
3日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所
749税込824
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
499税込549
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
769税込846
1個
当日出荷から27日以内出荷
ケイフレックス回転式コネクタ 三桂製作所ケイフレックス回転式コネクタ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイフレックス90°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ三桂製作所
609税込670
1個
3日以内出荷
SUSケイフレ90°コネクタ 三桂製作所SUSケイフレ90°コネクタ三桂製作所
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイフレ用90°中継式カップ 三桂製作所ケイフレ用90°中継式カップ三桂製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ケイフレックス45°コネクタ 三桂製作所ケイフレックス45°コネクタ三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ三桂製作所
999税込1,099
1個
10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
ケイフレ用樹脂製90゜カップ 三桂製作所ケイフレ用樹脂製90゜カップ三桂製作所
889税込978
1個
10日以内出荷
ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の90°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所ケイフレ用樹脂製45゜カップ三桂製作所
889税込978
1個
10日以内出荷
ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップ三桂製作所
629税込692
1個
10日以内出荷
ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとカップリングの接続は、ユニオン式で、ねじ付き鋼製電線管とカップリングの接続は、ねじ込み式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
被覆なしケイフレックス 三桂製作所被覆なしケイフレックス三桂製作所
6,398税込7,038
1巻(20m)
3日以内出荷
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
関連キーワード
dpm-22ym特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dpm-22ym