20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5 電圧(V)単相100 電力(W)500
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

製品のオールダイカスト化によって、いっそう軽量化し操作が容易になり、どなたでも十分使いこなせます。 使用中でも、ハンドプーリーが回転いたしません。また、起動スイッチの部分も、安全な絶縁装備がなされていますので、作業者は安全です。 エンドレスベルトの研磨装置によって、レバーを軽く押さえるだけで、研磨ベルトは常に回転しつつ上下に動き、短時間で鋭く研ぎあがります。研磨角度もたえず一定にしており、切れ味は常に持続します。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維等あらゆる生地の裁断ができます。 出力(W)200 電圧(V)単相100 質量(kg)9
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機構によって、一枚の薄物から、あらゆる素材まで、素晴らしい切れ味を発揮します。 製品のオールダイキャスト化で、軽量で使いやすく、シンプルなデザインを追求した小型丸刃裁断機です。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。 形状ナイフ:八角刃(丸刃オプション) 電圧(V)単相100 寸法(inch)4
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な設計、完全な品質管理のもとに作られておりますのでバランスよく、安全性にもすぐれております。 製品のオールダイカスト化によって、軽量で作業が容易になり女子作業者でも十分使いこなせます。 各部品は最新の技術、工法で作られておりますので、耐久性はもとより、互換性にもすぐれております。 独自の特許方式を採用しておりますのでグラインダーの調整交換が素早く容易にできます。 ナイフはハイス材に独自の処理をした最高級のものを採用しており、砥石はナイフに最もよくあった材質のものをセットしておりますので切れ味はつねに最高の状態でご使用いただけます。
用途毛織物、布帛、メリヤス、フェルト、防水布、帆布、麻、各種化学繊維などあらゆる生地の裁断ができます。特にカーペット裁断には抜群の切れ味を発揮します。 質量(kg)8 出力(W)200 電圧(V)単相100
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーエム(KM)研磨ベルト
適合機種KM-SLシリーズ、KS-EUシリーズ、KS-FXシリーズ
1箱(30本)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーエム(KM)研磨ベルト
適合機種KM-SVシリーズ、KS-AUシリーズ、KS-GXシリーズ
1箱(30本)
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5 電圧(V)三相200 電力(W)500
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5 電圧(V)単相200 電力(W)500
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。 あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。 用途については各商品ページをご確認ください。
用途フィルムや布等の切断工程に。 トラスコ品番258-1249 高さ(mm)18.4 質量(g)123 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.5 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 刃角(°)32 材質(刃)炭素工具鋼 アズワン品番64-8276-67
1箱
4,998 税込5,498
翌日出荷

KS-EU用の研磨ベルトになります。
タイプKS-EU用
1箱(30本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。
仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断 トラスコ品番480-7626 セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50) 全長(mm)270 質量(kg)0.9 径(Φmm)【ナイフ】50 回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧) 刃部硬度HV1300以上 使用空気圧力(MPa)0.45 空気消費量(m3/min)0.45 材質(刃)超硬合金丸刃 ホース取付口Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です。 あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。 用途については各商品ページをご確認ください。
用途フィルムや布等の切断工程に。 高さ(mm)18.4 刃厚(mm)0.25 包装形態バルク仕様(ロー紙+セロファン) 材質(刃)炭素工具鋼
1箱
7,698 税込8,468
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
1枚ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)