熊よけスプレー 拡散タイプ
カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。
天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。
- 用途
- 登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。
熊や猛獣の忌避に。
- 適合
- 対象生物:熊及び猛獣
- トラスコ品番
- 715-9216
- 材質
- 成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール
- 幅(mm)
- 45
- 容量(mL)
- 100
- 高さ(mm)
- 120
- 奥行(mm)
- 45
- 容量(g)
- 108
- 噴射距離(m)
- 3~4(無風時)
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- アルコール類
- 危険物の数量
- 0.01L
- 危険物の性状
- 水溶性
- 効果
- 持続目安:20秒
- 内容量
- 1本
注意
※熊や猛獣を寄せ付けない忌避効果であり駆除はできません。※噴射場所の周り、特に風下に人がいないことを確認し、風上から噴射する。
※強い刺激性の噴射気体を吸い込まないよう、必要に応じて保護マスクを使用してください。
塗料 の新着商品
カテゴリ

























