カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
サービス分類
「km50-c」の検索結果

スマート電力量モニタ KM50-C
omron(オムロン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
エコフィルター 強化タイプ
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
電力量モニタ&ロガー KM-D1
omron(オムロン)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、電源/電圧コネクタ、通信コネクタ取付DINレール取付保護構造IP20適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61010-2-030(IEC61010-2-030)、EN61326-1(IEC61326-1)測定項目積算電力量(有効/回生)、電力(有効/無効)、電流、電圧、力率、周波数本体質量(g)約300精度電圧:±0.5%F.S.±1digit、電流:±0.5%F.S.±1digit、電力:±1.0%F.S.±1digit(力率=1)、周波数:±0.2Hz±1digit定格周波数(Hz)50/60(入力)定格入力電圧(V)単相2線式:AC100~240:線間電圧、単相3線式:AC100 / 200:相電圧 / 線間電圧、三相3線式:AC100~240:線間電圧※許容:定格入力電圧の85~110%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×54×90(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(計測電圧と共用)通信方式RS-485(2線式半二重、調歩同期式)定格入力電流(A)5/50・100・225・400・600(専用CT)※許容:定格入力電流の120%(使用CTが225Aの時のみ、110%)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース間:20以上(DC500Vメガ)、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:20以上(DC500Vメガ)使用温湿度範囲-10~55℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)15以下保管温湿度範囲-25~65℃/25~85%RH※但し結露また氷結しないこと定格入力電力5/50ACT使用時:2/20kW、100ACT使用時 :40kW、225ACT使用時 :90kW、400ACT使用時 :160kW、600ACT使用時 :240kW相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式耐振動片振幅:0.1mm、加速度:15m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向 各8min×10回 掃引環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps接続台数最大15回路(1台で1回路計測する場合は、15台となります)耐電圧(V/min)電気回路一括とケース間:AC1500、電源・電圧入力一括と通信端子・LAN一括:AC1500耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回対応プロトコルCompoWay/Fサンプリング周期(ms)80(計測電圧50Hz時)、66.7(計測電圧60Hz時)ストップビット長7、8ビットデータビット長1、2ビット計測回路数単相2線式:4回路、単相3線式 / 三相3線式:2回路、単相3線式:1回路+単相2線式:2回路SDカード【推奨SDカード】オムロン製 HMC-SD491(4GB)、HMC-SD291(2GB)、他社製の場合は産業用を推奨、【使用可能SD】SDカード(2GBまで)または、SDHC(32GBまで)※SDXCは使用不可※microSDは変換アダプタを使用、【記録頻度】SDカード出力設定した場合は1日1回SDカードに保存
耐燃性ポリエチレンシースケーブル通信用構内ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)3日以内出荷ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形 チレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60難燃性60秒以内で自然に消えなければならない。シース色黒
熱線式風速計 DT-8880
CEM¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷DT-8880熱線風速計は伸縮式式プローブによって、エアダクトやエアコンの吹き出し口、喫煙所、その他の小さな通気口での測定に最適です。 熱風速計、非常に低い風速測定に使用できます。 スリムプローブ、グリル&ディフューザーに最適。 熱線と標準サーミスタの組み合わせにより、迅速で正確な測定を実現します リコール&データホールド機能で最大/最小読み取り値を記録します マイクロプロセッサ回路は最高の可能な正確さを保証し、特別な機能および特徴を提供します バックライト付きの超大型LCDディスプレイ。風速と温度を同時に読み取ります。 携帯用風速計はデジタルの読みやすさで、速く正確な示度を読み取ります 気流測定のための多機能:m/s、km/h、ft/min、MPH、ノット及び度C/度F二つの温度表示方法 温度測定用サーミスタセンサ、高速応答時間。 エアバランス、ファン/モーター/ブロワー、炉内速度、冷蔵ケース、塗装スプレーブース用途環境試験、エアコンベヤー、フローフード、クリーンルーム、風速測定範囲m/s(メートル毎秒):0.1~25.0m/s、km/h(キロメートル/時):0.3~90.0km/h、フィート/分(フィート/分): 20~4925ft/min、MPH(マイル/時):0.2~55.8MPH、ノット(海里/時):0.2~48.5ノット、気温範囲:0度C~50度C(32度F~122度F)質量(g)200電源9V角乾電池測定項目風速・風温・風量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×62×21精度m/s(メートル毎秒):±5%±0.1m/s、km/h(キロメートル/時):±5%±0.1km/h、フィート/分(フィート/分):±5%±1ft/min、MPH(マイル/時):±5%±0.1MPH、ノット(海里/時):±5%±0.1ノット、気温範囲:1度C/1.8度F分解能m/s(メートル毎秒):0.01m/s、km/h(キロメートル/時):0.1km/h、フィート/分(フィート/分): 1ft/min、MPH(マイル/時):MPH、ノット(海里/時):0.1ノット、気温範囲:0.1度C/0.1度F
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工