カテゴリ
- パソコン/周辺機器(55)
- 安全保護具(49)
- バイク純正部品(35)
- 制御機器(11)
- 建築金物(11)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全用品(3)
- 塗料(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(54)
- ツヨロン(藤井電工)(35)
- ホンダ(33)
- KH(基陽)(13)
- 日本ケミコン(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ケーピープラテック(5)
- 吉川化成(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- ナイキ(3)
- ケーマックス(3)
- CHINO(チノー)(2)
- Kawasaki(2)
- 四国化成(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- カネテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kmj」の検索結果

紙コップ KMJ-360 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥1,398税込¥1,5381袋(25点)5日以内出荷内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。蓋は別売り。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。材質紙、PLA質量(g)15寸法(Φ×高さH)(mm)90×110
紙コップ KMJ-300 ホワイト ケーピープラテック
ケーピープラテック¥1,098税込¥1,2081袋(25点)5日以内出荷内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。※蓋は別売り。満杯容量:300ml。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。材質紙、PLA質量(g)12寸法(Φ×高さH)(mm)90×90
紙コップ KMJ-240 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥1,298税込¥1,4281袋(25点)5日以内出荷内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。蓋は別売り。満杯容量:240ml。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。材質紙、PLA寸法(mm)80×95質量(g)12
紙コップ KMJ-300 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥1,398税込¥1,5381袋(25点)欠品中内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。蓋は別売り。満杯容量:300ml。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。材質紙、PLA質量(g)12寸法(Φ×高さH)(mm)90×90
紙コップ KMJ-240 ホワイト ケーピープラテック
ケーピープラテック¥999税込¥1,0991袋(25点)5日以内出荷内側のフィルムにPLA(生分解フィルム)を使用した環境対応紙コップ。二重構造で、熱い飲み物を入れても熱が伝わりにくい。持ちやすく滑りにくい凹凸加工デザインです。蓋は別売り。満杯容量:240ml。耐熱温度:約90度。※熱湯でのコーヒーの抽出やエスプレッソマシンでのご使用はお控えください。材質紙、PLA質量(g)12寸法(Φ×高さH)(mm)80×95
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
折りたたみテーブル(KMJ型)
ナイキ¥37,980~税込¥41,778~1台40日以内出荷折りたたみ機構はスプリング内蔵のクランクタイプを採用。簡単に確実な操作が可能です。材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻高さ(mm)700グリーン購入法適合
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA
ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)
KH(基陽)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:ワンタッチバックル、アリールランヤード)
KH(基陽)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47633F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1440種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、アリールランヤード)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「アリール」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:600~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDAK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒質量(g)1200種類巻取式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
けいそうモダンコート直塗り 基材
四国化成¥6,398税込¥7,0381袋(5000g)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷セチール製のフックとバックルを採用ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷から13日以内出荷大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。ランヤード(長さ)(mm)1500ベルト幅(mm)50質量(g)約895種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具アリールロック(アルミフック・巻取式ランヤード)
KH(基陽)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「アリール」と、補助ロープ「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。トラスコ品番252-2812色胴ベルト:黒、ランヤード、巻取:黒、じゃばら:黒/反射シルバーライン種類胴ベルト型・巻取式フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200最大使用質量(kg)100
KH 胴ベルト型墜落制止用器具(胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700セット内容ランヤード:S1JDWK-17/胴ベルト:47413F色胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン質量(g)1090種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルー胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
LEDヘッドライト トライアングル発光/H4
K&M¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用。H19対応消費電力(W)35色温度(K)6500光束(Lm)3000×2防水性IP65相当
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・450角タイプ
吉川化成¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷開口寸法(mm)450×450材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×1本外形寸法(mm)460×460×高さ29.5適合板厚(mm)15
アルミ枠 床下点検口 気密タイプ・600角タイプ
吉川化成¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷開口寸法(mm)606×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本外形寸法(mm)616×616×高さ29.5適合板厚(mm)15
ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
Jパット
ケーマックス¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚)5日以内出荷高いグリップ力を持つ壁当てジャッキ用カバー。耐熱樹脂を採用、相手への色移りを防止します。また傷防止にも役立ちます。仕様~142Φ色グレー
胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から17日以内出荷ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。胴ベルト幅(mm)50ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付タイプ2丁掛け質量(g)約1900種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)ロック機構有(巻き取り式)
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から17日以内出荷スチール製のフックとバックルを採用。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
けいそうモダンコート直塗り 4坪セット
四国化成¥29,980税込¥32,9781ケース(5150g×4セット)5日以内出荷炭素繊維配合でひび割れにくく、石膏ボードに直塗りOK!。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、石膏ボード直塗り、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・炭素繊維・砂セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、石膏ボード、石膏ボード+一部混在下地(シーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5(模様付けにより異なる)標準加水量2.1L/袋