カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「kn-204」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所ヌリピタ君プラス石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
2,398税込2,638特価
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。
ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口宇佐美工業(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
D-KABEGAMI のりつき アサヒペンD-KABEGAMI のりつきアサヒペン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
用途カベ紙貼り用幅(cm)92長さ(m)2.5仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
飛竜KNタイプ(2000枚入) KNシリーズ SUGICO(スギコ)飛竜KNタイプ(2000枚入) KNシリーズSUGICO(スギコ)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
しっかり密封!マジックカットでらくらく開封!どこからでも、スッと切れるマジックカットです。従来のVノッチなどとちがい、どこからでも簡単に開封できる特殊なフィルム加工です。どの箇所からでも手で簡単に開封できます。従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
既製のぼり 防炎加工あり MTO既製のぼり 防炎加工ありMTO
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
55 Series(55-CD85) SMC55 Series(55-CD85)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K)SMC
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)ロッド(-) 片ロッド
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
レバー アセンブリ 1 4KN-27204-00 YAMAHA(ヤマハ)レバー アセンブリ 1 4KN-27204-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
2×4用大引き受け金物 タナカ2×4用大引き受け金物タナカ
84税込92
1個
7日以内出荷
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー C#41 ライトブルー/ブルー アズワンSNコンテナー C#41 ライトブルー/ブルーアズワン
6,692税込7,361
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):674×360×227●有効内寸(mm):600×300×204●内容量(L):40.8●圧縮荷重:19.45kN(1985kgf)アズワン品番67-7225-48
サンボックス 28-2 20260500GLシリーズ アズワンサンボックス 28-2 20260500GLシリーズアズワン
4,237税込4,661
1個
5日以内出荷
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):412×313×183●内容量(L):25.8●圧縮荷重:30.4kN(3100kgf)アズワン品番67-7315-01
SNコンテナー B#28D グリーン/グリーン アズワンSNコンテナー B#28D グリーン/グリーンアズワン
4,950税込5,445
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×369×204●有効内寸(mm):375×303×185●内容量(L):23.6●圧縮荷重:20.4kN(2085kgf)アズワン品番67-7109-86
ボールベアリング220mm340mm 深溝16044 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング220mm340mm 深溝16044SKF(日本エスケイエフ)
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 220 mm、外径 340 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:220mm●外径:340mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:204kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:174kN●コード番号:209-1864アズワン品番65-7958-40
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
アタッチメント付 RS160形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS160形チェーン椿本チエイン
1,398税込1,538
1リンク
8日以内出荷
ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)10.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最大許容張力(kN)53
アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS140形チェーン椿本チエイン
959税込1,055
1リンク
8日以内出荷
ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)7.49ローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)5.6平均引張強度(kN)204最大許容張力(kN)40.2
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ椿本チエイン
1,898税込2,088
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
小型油圧ユニット ParkerTAIYO小型油圧ユニットParkerTAIYO
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
大型マスターリンク 象印チェンブロック大型マスターリンク象印チェンブロック
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
チェーンスリング用大型マスターリンクとして
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)椿本チエイン
2,298税込2,528
1リンク
31日以内出荷から46日以内出荷