カテゴリ
- 制御機器(204)
- 建築金物(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 機構部品(93)
- メカニカル部品(73)
- 自転車部品(63)
- バイク純正部品(34)
- 安全保護具(30)
- 物流用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 作業工具(15)
- バイク部品(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 塗料(6)
- 自動車純正部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 医療(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電気材料(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 渡辺電機工業(180)
- 水本機械製作所(145)
- SMC(109)
- MARWI(63)
- RS PRO(55)
- ナベヤ(31)
- ホンダ(29)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
- エスコ(17)
- イマオコーポレーション(15)
- LDK(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- PETZL(9)
- TRUSCO(7)
- オムロンヘルスケア(7)
- omron(オムロン)(6)
- サンコーテクノ(5)
- 信越化学工業(5)
- タナカ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kn08」の検索結果

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN8)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
NE形鋼管用くい込み継手 ナット
イハラサイエンス(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から3日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビッグケトル ネオ
ヒロショウ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から3日以内出荷・衛生的で丈夫、錆びにくいステンレス製。・広口でお手入れ簡単。・ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターにも対応。材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)対応熱源:ガス火、IH
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。備考標準効率・標準電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液
シールタイプ補修用ふすま紙
菊池襖紙工場¥6,998税込¥7,6981ケース(10本)4日以内出荷から6日以内出荷現在貼ってあるふすま紙の破れや汚れの補修を行える補修用のふすま紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。材質パルプ2層漉/ポリプロピレン
にぎりやすい安全プラグカバー
スマイルキッズ¥469税込¥5161パック(2個)3日以内出荷から4日以内出荷ホコリや湿気からコンセントを守ります。材質難燃電気絶縁性シリコンゴム寸法(mm)33×25×44質量(g)10
お薬カレンダー 収納ポケット付き マチあり
ストリックスデザイン¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷1週間分のお薬を収納できる浅型ポケットのマチありお薬整理カレンダー。お薬が取り出しやすいマチ付ポケットと、お薬手帳や診察券をしまえる収納ポケットがついた壁掛けタイプ。収納ポケット付き。用途病院・介護施設・福祉施設など仕様マチあり材質本体=ナイロン・PVC、見出し=紙寸法(cm)1枚:約37×66×1
KN ペンチ8吋用1丁差
K.N Works¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷マットブラック仕上をしたペンチ差しです。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H200×W85
お薬カレンダー 収納ポケット付き マチなし
ストリックスデザイン¥1,798税込¥1,9781枚10日以内出荷1週間分のお薬をあさ・ひる・よる・ねる前ごとに分けて、収納できる壁掛けカレンダー型ポケットです。深型なので分包装もしっかり収納できます。見出しは取り外せるのでアレンジ可能です。用途病院・介護施設・福祉施設など仕様マチなし・収納ポケット付き材質本体=ナイロン・PVC、見出し=紙寸法(cm)1枚:約横37×縦71×厚さ1
KN ペンチ8吋用2丁差
K.N Works¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷マットブラック仕上をしたペンチ差しです。2丁差タイプ。用途現場作業など幅広い用途で使用可能です。材質革(表面マットブラック仕上)、カシメ補強寸法(mm)ベルト通し部:48のワンタッチバックルが通せます。サイズ(mm)H205×W120![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]
omron(オムロン)¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷から66日以内出荷保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
ハードブラケット L 4590 キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)168表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から7日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。 ・但し、型式末尾がLの型式を除きます。EU指令(CEマーキング)に対応しております。各種効率対応品をラインナップしております。 ・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。 ・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。 ・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。用途。 ・クーラント液循環・移送用周波数(Hz)60定格電圧(V)208/230/460使用液クーラント液
ハードブラケット L 4590 タップ付 キット
SUS(エスユーエス)¥779税込¥8571セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)168表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットL4590(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)168表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
ハードブラケットL4590タップ付(ステン)キット
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791セット9日以内出荷セット内容ハードブラケットL4590タップ付×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4、TナットL(M8)×4材質A6N01SS-T5質量(g)168表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
【1ケース 12個入 】 バスボール 発泡タイプの入浴剤 学研の図鑑ライブ カブトムシ・クワガタ BIG
ノルコーポレーション¥8,398税込¥9,2381セット(12個)6日以内出荷学研の図鑑ライブ カブトムシ・クワガタ BIGバスボール。学研の大人気図鑑シリーズ『学研の図鑑LIVE』のバスボール。2パーツに別れたリアルなマスコットがBIGサイズ。成分炭酸水素Na、クエン酸保証期間初期不良対応アズワン品番60-9021-24素材フィズ、アルミパッケージ、紙
Amphenol 丸型コネクタ, 8極, M23, ケーブルマウント, MB1CKN0800
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷MotionGradeM23Bストレートプラグ極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)630定格電流(A)30保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズM23コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol 丸形コネクタ MotionGrade M40シリーズ, 接触コンタクト:オス to メス, 8極 メス
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-08KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)14タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M3×10L最高回転数(min-1[r.p.m])9000寸法L(mm)24寸法D(Φmm)20寸法l(mm)8寸法d1(Φmm)8(H7)寸法d2(Φmm)8(H7)本数キャップスクリュー:4キー溝(A×B)(mm)2×9
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-08KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質スチール質量(g)33タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M3×10L最高回転数(min-1[r.p.m])9000寸法L(mm)24寸法D(Φmm)20寸法l(mm)8寸法d1(Φmm)8(H7)寸法d2(Φmm)8(H7)本数キャップスクリュー:4キー溝(A×B)(mm)2×9
クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)
テラル¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。。自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。。欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。。EU 指令(CE マーキング)に対応しております。。各種効率対応品をラインナップしております。・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品。・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)。・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)。。耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。。VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。備考標準効率・異電圧周波数(Hz)50/60定格電圧(V)【50Hz】380/400/415、【60Hz】400/440/460使用液クーラント液特性流量形
サーボドライブ 750 W
オムロンヘルスケア¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25
WMスリム通気水切(高耐食仕様)
城東テクノ¥34,980~税込¥38,478~1ケース(12本)5日以内出荷オーバーハングと一体感のある納まり。材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322長さ(mm)2730
サーボドライブ 0.75 kW モーション
オムロンヘルスケア¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7274-70
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz
オムロンヘルスケア¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz
オムロンヘルスケア¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
...







![18-8KNカップ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135594-181015-02.jpg)






![18-8KNホルダーシングル カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135603-181015-02.jpg)



![18-8KN箸立スタンドセット カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135585-181015-02.jpg)



![ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39093582-240814-02.jpg)