カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(33)
  • 物流用品(32)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(25)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(19)
  • 建築金物(17)
  • 制御機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド

「kn15」の検索結果

関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ袋10L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋10L HDPEサンキョウプラテック(5件のレビュー)
179税込197
1冊(50枚)
当日出荷
ホテル・病院等の室内袋に最適! 薄くても強いのでコスト削減が可能です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)400×500RoHS指令(10物質対応)対応
ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
959税込1,055
1箱(15枚)
当日出荷
【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
キッチニスタラップ 外刃タイプ キッチニスタキッチニスタラップ 外刃タイプキッチニスタ(9件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
箱の外側に刃が付くタイプです。 幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。 レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ対応材質(刃)スチール種別業務用形状外刃タイプ商品タイプ本体
オメガコーナー 15kN用 タナカオメガコーナー 15kN用タナカ(3件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。寸法(mm)50×136×50厚さ(mm)3.2
超大型ポリ袋 サンキョウプラテック超大型ポリ袋サンキョウプラテック(6件のレビュー)
819税込901
1冊(10枚)
当日出荷
規格サイズでこの大きさ!超大型ポリ袋 納品日大幅短縮 マチ付きだからしっかりカバー 厚みを抑えたHD素材でコスト削減
用途大型什器のホコリよけにもRoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)強力ニッパ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1箱(15枚)
当日出荷から3日以内出荷
【平均38℃】【5個 15個 30個】くつに入れるタイプのカイロです。滑り止め付きで靴の中でもズレにくいです。平均38℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。温度持続時間5時間質量(g)28.8タイプくつの中に敷くすべり止め付き最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ゴミ袋150L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋150L HDPEサンキョウプラテック
489税込538
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 超大型ポリでダストカート用としても最適な袋です。
容量(L)150材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応
クリ15KN柱受 栗山百造クリ15KN柱受栗山百造
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(180本)
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ頭部布目胴部ストレート
ケブラー リストガード アズワンケブラー リストガードアズワン(4件のレビュー)
1,150税込1,265
1双
当日出荷
手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカオメガコーナー 15kN床合板仕様タナカ
539税込593
1個
当日出荷
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC仕様短期基準接合耐力/15.2kN種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
電工ニッパ MASTERTOOL電工ニッパMASTERTOOL
1,998税込2,198
1本
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)160ブラック質量(g)161切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
ナールドノブ イマオコーポレーションナールドノブイマオコーポレーション
253税込278
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS強力ニッパ 150mm TRUSCOJIS強力ニッパ 150mmTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
JIS規格の標準的な強力ニッパです。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1組(3個)
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
ステンレス製 軒天換気口 宇佐美工業ステンレス製 軒天換気口宇佐美工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上アクリル塗装種類角型軒天換気口RoHS指令(10物質対応)対応
KN ナールドノブ(メネジ) イマオコーポレーションKN ナールドノブ(メネジ)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
321税込353
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅種類丸形
偏芯強力ニッパ フジ矢偏芯強力ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ナットイハラサイエンス(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ナット温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)インパクト用エンドブラシヤナセ(柳瀬)
459税込505
1個
当日出荷
コーナー部・L字部に威力があります。市販のインパクトドライバーで使用できます。エンド型は隅など狭部に最適です。
用途研磨作業。寸法(mm)15×30×6.35
オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 タナカオメガコーナー15kNⅡ床枠仕様タナカ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
クイックレバーキャップ取付キット SUS(エスユーエス)クイックレバーキャップ取付キットSUS(エスユーエス)
265税込292
1個
当日出荷
クイッククランパー(GFJ-C20)のキャップ部品を取り外し、置き換えて使用するパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)33シリーズGFキット内容クイックレバーキャップ×1/六角穴付ボタンボルトM3×30×2
水性ボールペン Vコーンノック07 パイロット水性ボールペン Vコーンノック07パイロット
189税込208
1本
当日出荷
使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業種類水性ボールペン最大径(Φmm)11.1全長(mm)144ボール径(Φmm)0.7ペン先細字方式ノック式インク水性染料インキシリーズVコーン入数1本繰り返し・詰め替え対応
エクセレントシリーズ 強力ニッパー VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 強力ニッパーVICTOR(花園工具)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
水性ボールペン Vコーンノック パイロット水性ボールペン Vコーンノックパイロット
189税込208
1本
当日出荷
使いやすさ抜群、「Vコーン」のノック式!液体タイプの水性インキでは難易度の高かったノック式を実現。耐久性と高級感を兼ね備えた金属クリップにしっかり握れるラバーグリップを採用。利便性が向上しました。速書きでもかすれず、濃く書ける。書き出し時や高速筆記時にカスレにくく、くっきりと濃い筆跡。また、従来の液体タイプの水性インキに比べ乾燥性も高く、紙面が擦れても汚れにくいインキです。ずっと書き続けたくなる書き心地ノック式に最適な、低粘度の専用インキを開発しました。液体タイプの水性インキならではの、軽い力でスラスラ書ける、さらっとなめらかな書き心地です。
用途メモ書き、書類、ラベル付け、創造作業全長(mm)144種類水性ボールペンシリーズVコーン方式ノック式最大径(Φmm)11.1ボール径(Φmm)0.5インク水性染料インキペン先極細入数1本繰り返し・詰め替え対応
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
偏芯強力薄刃ニッパ フジ矢偏芯強力薄刃ニッパフジ矢
2,798税込3,078
1個
当日出荷
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0材質特殊鋼
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
2,498税込2,748
1組(6個)
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
メカロックメッキタイプ アイセルメカロックメッキタイプアイセル
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
スベラン強力ニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベラン強力ニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,498税込2,748
1丁
翌々日出荷
油や汗が付いても滑りにくい強力ニッパです。銅線や細い鉄線を切る工具です。電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用できます。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。トラスコ品番553-7361全長(mm)164材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)鉄線:2材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
角型ルーバー LKN 河村電器産業角型ルーバー LKN河村電器産業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.5材質(本体)PS樹脂適合板厚(mm)t1.2~3.2材質(カバー)AES樹脂
T型ドライバー(Hexlobe) エスコT型ドライバー(Hexlobe)エスコ
290税込319
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ハンドル幅(mm)89
15x 80mm [ノンスパーク] ウェッジ エスコ15x 80mm [ノンスパーク] ウェッジエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
全長(mm)80刃幅(mm)6エスコ品番EA642KN-15
ディバイダー(超硬チップ付) エスコディバイダー(超硬チップ付)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
7/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック) エスコ7/8”ターンバックル(スチール製/フック&フック)エスコ
3,890税込4,279
1個
翌日出荷
材質スチールねじW7/8使用荷重(kg)650寸法A(mm)25寸法D(mm)22
RKラックオプション支柱 サカエRKラックオプション支柱サカエ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
RKラックオプション支柱です。連結仕様を後から単体にできます。
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"sqx15mm ディープソケット エスコ1/2"sqx15mm ディープソケットエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-15
SKシリーズオールステンレス自在ナイロン車150mm ハンマーキャスターSKシリーズオールステンレス自在ナイロン車150mmハンマーキャスター
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪