カテゴリ
- 建築金物(87)
- 機構部品(80)
- 物流用品(64)
- メカニカル部品(62)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 作業工具(26)
- 安全保護具(22)
- バイク純正部品(21)
- 測定用品(19)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 塗料(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(9)
- 保管用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 研磨材(7)
- 自転車部品(7)
- 電動工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 電気材料(5)
- 卓上消耗品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- エンジン工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 水本機械製作所(67)
- RS PRO(34)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(24)
- SKF(日本エスケイエフ)(23)
- エスコ(21)
- ホンダ(21)
- 大阪ジャッキ製作所(17)
- サンコー(三甲)(14)
- イマオコーポレーション(13)
- NSK(日本精工)(12)
- アズワン(10)
- SMC(10)
- コンドーテック(10)
- ナベヤ(10)
- ニックス(KNICKS)(10)
- TRUSCO(9)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](9)
- アイリスオーヤマ(8)
- スーパーツール(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kn30」の検索結果

キッチニスタラップ 外刃タイプ
キッチニスタ(10件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷箱の外側に刃が付くタイプです。 幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。 レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料種別業務用形状外刃タイプ耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(刃)スチール電子レンジ対応商品タイプ本体
キッチニスタラップ BOXタイプ
キッチニスタ(7件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷ご家庭で広く使われている、箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプです。 プロの現場でもご家庭でも便利にお使いいただけるサイズラインナップです。種別業務用形状内刃タイプ耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(刃)プラスチック商品タイプ本体材質(フィルム)塩化ビニル
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】
アイリスオーヤマ(96件のレビュー)¥779税込¥8571箱(30個)当日出荷【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
キッチニスタラップ 詰め替え
キッチニスタ(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷種別業務用形状-タイプ詰替用耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(刃)プラスチック電子レンジ対応材質(フィルム)塩化ビニル
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】
アイリスオーヤマ(30件のレビュー)¥789税込¥8681箱(30個)当日出荷【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用
コウナン(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(1000枚)3日以内出荷レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。種別普通紙色白サイズA4穴数0
フートマウント(KN-A)タイプ
倉敷化工(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。 設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。 置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個形状丸形接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性安定性適合用途防振/防音
オイルフィルター
K&N(55件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から92日以内出荷ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
片ニップル(黒) SGP管
FSC藤原産業¥789税込¥8681個当日出荷タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥799税込¥8791箱(30枚)当日出荷【10時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、片面に粘着質の付いた貼れるタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60平均温度(℃)50
ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(30枚)当日出荷【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間
ピックドノブ
イマオコーポレーション¥569税込¥6261個当日出荷任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥769税込¥8461箱(30枚)当日出荷【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)18.4タイプ貼れないタイプ最高温度(℃)69寸法(縦×横)(mm)70×96主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂温度持続時間7時間平均温度(℃)54
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
生地こね機 レディース・ニーダー
EBM(江部松商事)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
ぽかぽか家族 くつ用【5時間持続】
アイリスオーヤマ¥2,198税込¥2,4181箱(30枚)当日出荷から翌々日出荷【平均38℃】【5個 15個 30個】くつに入れるタイプのカイロです。滑り止め付きで靴の中でもズレにくいです。平均38℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプくつの中に敷くすべり止め付き最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間
流し排水ホースユニオンソケット
十川産業(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。材質ABS材質(本体)ABS最高使用温度(℃)60材質(パッキン)NBR
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥459税込¥5051個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
軸付フラップ (金具無し・軸径6mm)
ムラコ¥5,598税込¥6,1581箱(10個)当日出荷から9日以内出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷付けることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ないです。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄・ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)6軸長(mm)40軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄、ステンレスなど
軸付フラップ (金具無し・軸径3mm)
ムラコ¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。 内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。 放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。 常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。 ワークへの形状によくなじみます。用途鉄、ステンレスの研削研磨。 塗装前の研磨。 傷取り。 パイプの内面研磨。 さび落とし。 バリ取り。 表面研磨。 溶接後の焼け取り。 電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。 使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。軸径(Φmm)3幅(mm)5質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35軸径×軸長(mm)3×35外径(Φmm)30適合材鉄、ステンレスなど
ぽかぽか家族 貼るミニ
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(30枚)当日出荷片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。色ブラック質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン¥1,398税込¥1,5381個(10個)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
ぽかぽか家族 貼るミニ
アイリスオーヤマ¥879税込¥9671箱(30枚)当日出荷片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。色ピンク質量(g)18.6タイプ貼るタイプ最高温度(℃)60寸法(縦×横)(mm)96×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)50
既製のぼり 防炎加工なし
MTO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚4日以内出荷から7日以内出荷仕様チチ:8カ所材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800仕上4辺ヒートカット印刷昇華、片面
メカロックメッキタイプ
アイセル¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
防振ゴム|帯電防止フートマウント CKN
倉敷化工¥948税込¥1,0431個4日以内出荷アンカー不要でレイアウトフリーな非帯電性防振ゴムです。防振しながら静電気を外に逃がす。床を汚しにくい特殊ゴム使用。
防振ゴム脚 KN型
ジョー・プリンス竹下¥699税込¥7691個当日出荷から14日以内出荷ROHS対応品です。同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい。 ので、より良い防振、防音効果が得られます。床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。用途精密機器、計測機器、試作機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個材質クロロプレンゴム(CR)色黒種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
送風定温乾燥器 DKNシリーズ
アズワン¥213,000税込¥234,3001台当日出荷高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
軸付フラップ(金具無し)
ムラコ¥5,298~税込¥5,828~1セット(10個)当日出荷から9日以内出荷ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り材質研磨布:アランダム砥粒軸長(mm)40砥粒アランダム
...