カテゴリ

  • 建築金物(17)
  • 切削工具(11)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn3000」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 コウナン

    帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用

    コウナン(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。
    種別普通紙色白サイズA4穴数0
  • サウンドシャッター 平岡織染
    グリーン
    クリア
    グレー
    ホワイト

    サウンドシャッター

    平岡織染
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    3日以内出荷
    遮音性・耐久性・防炎性を兼ね備えた防音シートです。
    用途建築工事現場、解体工事現場、工場等の防音シート形状ビニールカーテン
  • KKNナット イハラサイエンス

    KKNナット

    イハラサイエンス
    ¥1,302税込¥1,432
    1個
    欠品中
    形状ナット接続ねじ種類M
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    21日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
    長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブルエコロジー商品省エネ
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KN

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KN)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)

    SMC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN)

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲60~90mm

    アルファ技研
    ¥789~税込¥868~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲60~90mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲60~90mm

    アルファ技研
    ¥839~税込¥923~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)60~90
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲85~115mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲85~115mm

    アルファ技研
    ¥859~税込¥945~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
  • サンボックス #22C サンコー(三甲)

    サンボックス #22C

    サンコー(三甲)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    トラスコ品番342-3565種別#22C材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×369×75適合カード差し両短辺2・4型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)557×320×53コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 11
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    ¥789税込¥868
    1本
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    ¥47,800税込¥52,580
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • シリンダ部品 キャップ RIKEN(理研機器)

    シリンダ部品 キャップ

    RIKEN(理研機器)
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ピストンに荷重をかける場合に使用してください。
  • サンボックス #38 サンコー(三甲)

    サンボックス #38

    サンコー(三甲)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    種別#38材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)3000フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×411×240適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)481×366×215コンテナ種類ベタ目
  • テンバコED-60 サンコー(三甲)

    テンバコED-60

    サンコー(三甲)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ED-60材質導電性PP色ブラック容量(L)60.5内寸(mm)617×406×246底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)657×446×256圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×397×236コンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ ED-75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)657×446×256有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)608×397×236
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲85~115mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲85~115mm

    アルファ技研
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)85~115
  • ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1本(200m)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
    使用温度範囲(℃)-10~+40
  • クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ エスコ

    クレポリロープ(三つ打ち) EA628MLシリーズ

    エスコ
    ¥9,300税込¥10,230
    1巻
    翌日出荷
    強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。
    仕様●サイズ:Φ12mm×50m●引張強度:12.34kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):3000
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲25~37mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲25~37mm

    アルファ技研
    ¥799~税込¥879~
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
  • ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ファイバーレッドラインセット(FRP製/被覆なしタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1セット(200m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線+フレーム 低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
    種別線+フレーム材質グラスファイバー使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)400[50]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])18600[1900]
  • サンボックス TP362.5D サンコー(三甲)
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ブルー

    サンボックス TP362.5D

    サンコー(三甲)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)4辺適合サンボックス360フタ、TP360フタ種別362.5D材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)3000フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×335×241適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)626×291×218
  • サンコー フィッシュコンテナー D サンコー(三甲)

    サンコー フィッシュコンテナー D

    サンコー(三甲)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    底面アミ目材質:ポリプロピレン
    材質PP質量(kg)1.27色ブルー容量(L)22.1有効内寸(mm)530×342×110外寸(mm)577×389×134内寸(mm)537×349×120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)577×389×134内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×349×120底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])29.4(3000)TKG品番9-0181-0801TKG品番(2017)6-0175-1201嵌合商品油脂箱
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲35~50mm

    アルファ技研
    ¥789~税込¥868~
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲25~37mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲25~37mm

    アルファ技研
    ¥759~税込¥835~
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)25~37
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    ¥779税込¥857
    1本
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲35~50mm

    アルファ技研
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
  • サンボックス #28 サンコー(三甲)

    サンボックス #28

    サンコー(三甲)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    種別28材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)563×429×112コンテナ種類メッシュ
  • ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲20~27mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲20~27mm

    アルファ技研
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(40本)
    翌々日出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)20~27
  • 薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    薄形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    3日以内出荷
    複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ストローク(mm)200ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4推奨ポンプ【電動ポンプ】VZ2・VZ5
  • JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    3日以内出荷
    高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。
    タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
    ストローク(mm)500ポートネジmRc1/2
  • ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ET形パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1個
    3日以内出荷
    伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)。押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
    仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300ストローク(mm)1000寸法t(mm)30揚力(kN)3000受圧面積(cm2)433.74所要油量(mL)43400最低高さ(mm)1520寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)170シリンダ外径(Φmm)315シリンダ内径d(Φmm)235カラーネジ径a(mm)M310×4カラーネジの長さj(mm)105ロッドネジ径b(mm)M150×4ロッドネジの長さk(mm)80ポートまでの高さL(mm)115ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)185ポート間距離(mm)P:1130
  • ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ  調整範囲45~65mm アルファ技研

    ミクロ束(無音タイプ)L型受タイプ 調整範囲45~65mm

    アルファ技研
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
    用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質鋼色黒タイプL型受(MAタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)45~65