テンバコED-60

テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)テンバコED-60 - サンコー(三甲)
種別
ED-60
材質
導電性PP
色
ブラック
容量(L)
60.5
内寸(mm)
617×406×246
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
657×446×256
圧縮荷重(kN[kgf])
29.4(3000)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
608×397×236
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
テンバコ ED-75
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
657×446×256
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
608×397×236
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0989250467400600BK001セット(5個)なし
1
¥68,980
¥75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744979767400600BK001個なし
1
¥13,980
¥15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216742067400600BK00(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥154,360
¥169,796(税込)
2以上
¥150,160
¥165,176(税込)
3以上
¥146,760
¥161,436(税込)
5以上
¥142,640
¥156,904(税込)
7以上
¥142,160
¥156,376(税込)
10以上
¥140,800
¥154,880(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218066867400600BK00(名入れ)1セット(10個)あり
1
¥156,200
¥171,820(税込)
2以上
¥152,000
¥167,200(税込)
3以上
¥148,600
¥163,460(税込)
5以上
¥144,480
¥158,928(税込)
7以上
¥144,000
¥158,400(税込)
10以上
¥142,640
¥156,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする