56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー) 形状つかみ面/フラット 開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ 段数(調整)19 全長(mm)180
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
仕様つかみ面:フラット 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番486-3569 セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150) 質量(g)350
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mm
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):10 トラスコ品番337-1071 材質クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)100 最大口開き(mm)21 ハンドルエンボス
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180 仕様つかみ面:フラット 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 質量(g)280 段数(調節)13 ハンドルコンフォートハンドル 仕上クロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)5 寸法B3(mm)12 開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)8604-100BK プライヤーレンチ XS
全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
開口範囲(mm)21(3/4)(ナット) 段数10(調整) 全長(mm)100 質量(g)70 アズワン品番64-9717-17
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
全長(mm)560 使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120 口幅調節20 質量(g)2750 トラスコ品番446-9364
1丁
26,980 税込29,678
翌日出荷

KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。
寸法(mm)330×115×35 質量(g)1030
1セット
43,980 税込48,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセット
プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
トラスコ品番836-8943 セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ) 質量(g)264 基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。 柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上プラスチック セット内容3セット入り
1組(3個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
12,100 税込13,310
当日出荷

「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に 全長(mm)180 最大口開き(mm)35 仕様コンフォートハンドル仕様 トラスコ品番761-9294 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 質量(g)277 段数13 呼び寸法(mm)180 アズワン品番65-0303-46
1丁
28,980 税込31,878
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 寸法(mm)57×18×250 質量(g)490 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。くわえ部のアゴは細幅で、細長い工作物のネジ留めに使用できます。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1.1/2●ナット開口範囲(mm):40●調整段数:15 寸法(mm)55×20×180 質量(g)260 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)5 寸法B3(mm)12
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2.3/8●ナット開口範囲(mm):60●調整段数:22 全長(mm)300 質量(g)729 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)9.5 寸法B1(mm)9.5 寸法B3(mm)15
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。長さ125mmの精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。小さなボルト接続に最適です。非常に狭いスペースでより快適に作業できます。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):45846●ナット開口範囲(mm):23●調整段数:11 全長(mm)125 質量(g)105 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)5 寸法B1(mm)3 寸法B3(mm)9.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツール。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
仕上ヘッド:亜鉛合金メッキ(グレー) ハンドルプラスチックコーティング タイプつかみ面:フラット 調光範囲24段数 全長(mm)300 質量(g)645 口開き(mm)ナット:68(2-1/2inch) アズワン品番65-0302-76
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14 全長(mm)150 質量(g)193 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)7 寸法B1(mm)4.7 寸法B3(mm)10.5
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。
全長(mm)250 仕様(つかみ面)フラット 質量(g)535 段数(調整)19 範囲(ナット開口)2inch、52mm ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上(ヘッド)クロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセット
セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 寸法(mm)330×115×48 質量(g)1030
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に 仕様19段階調節、1000V絶縁仕様 トラスコ品番195-3511 全長(mm)250 材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理 質量(g)515 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 最大口開き(mm)52
1丁
15,980 税込17,578
欠品中

KNIPEX(クニペックス)絶縁プライヤーレンチ
1つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。強い保持力で握力を10倍に増幅します。
仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):2●ナット開口範囲(mm):52●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)535 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 寸法B2(mm)8 寸法B1(mm)8 寸法B3(mm)14
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

プライヤーレンチ180mm(86 03 180)、コブラウォーターポンププライヤー250mm(8701-250SB )
質量(g)620 ケース寸法(mm)96×30
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番149-4928 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルコンフォート
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5265 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済) 質量(g)270 最大口開き(mm)40 ハンドルコンフォート 調整方法15段階 アズワン品番64-8391-30
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
全長(mm)250 つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46 トラスコ品番446-9372 質量(g)314 呼び寸法(mm)250
1丁
6,398 税込7,038
当日出荷

KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。
寸法(mm)330×115×35 質量(g)1520
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。 仕様調整(段階):19 トラスコ品番446-9259 材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック 全長(mm)250 最大口開き(mm)52 ハンドルソフトプラスチック
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル 寸法(mm)140×40 高さ(mm)325×430(展開時) 材質(本体)ポリエステル 質量(g)260
1セット
5,198 税込5,718
翌日出荷

幅広く掴める新型パイププライヤーです。ワンプッシュアジャストを採用し25段階の細かい調整が可能です。頑丈で、高い負荷にも耐えます。防臭弁の接続ネジ、プラスチックパイプ継手、丸ナットなどの締緩に適しています。ノズルのホースをやさしく取り外します。エルゴノミックハンドルです。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。繊細な表面に適した交換できるプラスチック製のアゴは最大Φ75mmまで開きます。
用途最大径75mmまでのサイホン管、プラスチック管およびコネクタ用。ネジ止めされたコネクターやカップリング用 仕様●替アゴ品番:81 19 250 V01,8119-250V02●調整段数:25 全長(mm)250 質量(g)355 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(Φmm)つかみ:27668
1丁
11,980 税込13,178
90日以内出荷

プライヤーレンチ150mm用ボタン・バネ・ネジセット。
質量(g)7
1組
989 税込1,088
90日以内出荷