「koa 抵抗 rw」の検索結果
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 1.5Ω ±5%, ER741R5JT
RoHS
シリーズER74
定格電力(W)3
抵抗(Ω)1.5
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)0 → +60
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥889
税込¥978
8日以内出荷
ケース形状フォーマル
シリーズCW
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)33.7
寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)7.4
シリーズRWM 6×34
定格電力(W)8
許容差±5%
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±75
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)45.8
寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8
ケース形状フォーマル
直径(Φmm)9.4
シリーズRWM 8×45
定格電力(W)11
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様抵抗 = 1.5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5
材質SnCu
使用温度範囲(℃)-55~155
定格周囲温度(℃)+70
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)27.3×28×14.8
シリーズHS25
定格電力(W)25
抵抗(Ω)8
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルアキシャル
最小温度係数(ppm/℃)-100
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジーアルミ
温度係数(ppm/℃)±100