材質亜鉛合金
仕上GB
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
材質亜鉛合金
種類レバーハンドル
仕上GB
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、T-60空錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質亜鉛合金
付属品キー4本付
仕上GB
シリンダーNFシリンダー
バックセット60mm
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(TU-60錠)ワンロック仕様
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:TU-60錠
種別ワンロック
タイプ錠/G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
材質亜鉛合金、アルミ
仕様使用錠:T-60本締錠、TU-60錠
適合扉厚(mm)30~40
バックセット60mm
材質/仕上亜鉛合金/GB
付属品キー4本付
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
切欠穴を隠す取替プレートがセットされていますので、既存サムラッチからの取替・交換が可能です。
材質亜鉛合金
ドア厚(mm)30~40(標準)
バックセット(mm)60
シリンダーNFシリンダー(ディンプル・キー4本付)
仕様チューブラ錠(T-60本締錠)
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
MIWA・NAGADAWA・KODAI・GIKEN・GIAのネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40
付属品鍵3本
材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプかぎつきタイプ
種類屋内用
規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所応接室、個室
主な用途応接室、個室
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質アルミ合金
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
バックセット51mm
表面仕上げメッキ+クリアー
付属品子鍵3本
適合7680KJ用
取付扉厚(mm)36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
関連キーワード