24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 口金W3×16q ガラス球形式T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として 適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d 本体寸法(mm)52.5xΦ26.5 ガラス球形式S25
1箱(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

1箱(10個)
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レンズの効果で明るさ感3倍!。「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
発光色ホワイト 定格12V 4W 形状T10(BA9s)
1箱(2個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷

写真の商品はオーナメントセットの一部です。
仕様●セット内容:8種×各1個 9種×各2個●素材:木製・アクリル●サイズ:幅6~22×奥行0.8~2×高さ8~120cm●ひも付き アズワン品番67-8938-57
1個(26個)
7,590 税込8,349
欠品中

発熱を抑えられる次世代半導体技術「GaN」を採用 手のひらサイズで旅行やビジネスにも最適 最大66wの高出力 PCや携帯ゲーム機などを3台同時に充電可能
仕様●本体サイズ:約61×28.6×60mm●本体重量:約120g●本体カラー:ホワイト●本体素材:ABS+PC難燃素材●入力:AC 100-240V~50/ 60Hz 1.5A●出力●▼Type-C1・C2:個別使用時/ 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3.3A(66W Max)、PPS/3.3-21V 3A、USB-A/5V-3A・9V-2A・12V-1.5A(18W Max)●▼Type-C1+C2: C1 45W +C2 20W (65W Max)●▼Type-C1+USB-A: 45W +18W(63W Max)●▼Type-C2+USB-A: 5V-3A(15W Max)●▼Type-C1+【Type-C2+USB-A】:45W+15W(60W Max)●保護回路:過電圧、過電流、過充電、短絡、過熱●プラグ:折りたたみ式●認証:PSE アズワン品番68-2008-59
1ケース(6個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

2台同時充電可能 マルチ保護システムにより過電流・過電圧・ショート・過熱などを防止 折りたたみ式
仕様●サイズ:約52×50.6×28.8mm●重量:約65g●素材:ABS +PC耐火材料●入力:AC 100~240V、50-60Hz●出力●▼USB ポート1口+Type-C 1口●▼USB-A (QC3.0):DC 5V3A・9V2A・12V1.5A、最大出力18W●▼USB-C(PD):DC 5V3A・9V2.22A・12V1.67A、最大出力/20W、合計最大出力/15W●▼※QC3.0/ PDでの充電には、接続する機器が仕様に対応している必要があります●本体素材:ABS +PC耐火材料●認証:PSE アズワン品番68-2008-54
1ケース(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷