18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。 材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP) 幅(mm)約60 Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック 種類Uピン 再生材使用使用
1パック(10本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進 動画あり
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
1台ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摩擦係数減少剤は、塗膜表面の摩擦係数を減少させ、すべり性を付与します。このため、摩耗による塗膜表面の傷や曇りが防止され、塗膜表面は平滑となり長期にわたって美観を維持します。 また、ハジキを起こしにくく、重ね塗りが良好です。
特性耐摩耗 無色透明 比重0.88(25℃) 外観無色透明液体 危険等級 溶剤トルエン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)1.0(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
379 税込417
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬 仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。 仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム タイプエアーキャスター キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高精度デジタルロードセルを採用。検定精度 1/6000(30kg/5g、60kg/10g、120kg/20g)を実現 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用 チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業・農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。 プリンタとのセット
セット内容本体、ジャーナルプリンター(JPS-507)、ACアダプター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.15 電源単1乾電池×4本(付属) 定格電圧(V)DC6 検定検定品(日本国計量法新検則) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防水性指示計部、IPX2準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


バスポンプ KP-104シリーズ 工進 動画あり
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。 電圧(V)AC100 最大吐出量(L/min)14 最大揚程(m)2.5 電源コード(m)- フィルターKF-006 ポンプコード(m)4 ポンプKP-301S 接続口径(Φmm)15 使用条件定格時間30分以内
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の整理に便利(フタ付・積み重ね、折りたたみ機能付)
フタの有無あり 材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)0.9 耐荷重(kg)設定(等分布)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×358×177(折りたたみ状態48) 有効内寸法(mm)W228×D325×H160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースマキマトメ
部品名称ホースマキマトメ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.76MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 図解NoSSA-S611 ホースリール部品_No.1、SSA-E500KP ホースリール部品_No.1、SSA-S610 -1 ホースリール部品_No.1、MRS60-301 オプション1 マキトリキ、ウエイト部品_No.2、MRS90-501BSLT オプション、ジェットポンプ、マキシャ部品_No.19、SSA-F616(4)-1 ホースリール部品_No.2、MRS30-132 オプション(11)マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.2、MRS40HS-150 オプション(7) マキシャ部品_No.2、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.2、SSA-E501DX ホースリール部品_No.2、MRS40H-151 オプション マキシャ部品_No.2、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.2、SSW-400CM-3 オプション部品_No.23、SSA-E500DX ホースリール部品_No.2、MRS75-503 オプション(1) マキトリキ、ジェットポンプ部品_No.16、MRS60-302 オプション1 マキノリキなど
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ケアプロダクツビーズ角クッションPRO
伸縮性のある防水生地にソフトな発泡ビーズを封入したポジショニングクッションです。 アルコール等でサッと拭いて、清潔にお使いいただけます。 金属製ファスナーなどの磁性体を使用していないので、X線撮影やCT,MRI検査時にも使用できます。 CKP-3001はちょっとした隙間を埋めるのに最適です。小児用のまくらなどにもお使いいただけます。 CKP-4501は軽量で、様々な場面で便利にお使いいただける、小枕タイプです。 CKP-6001は軽量でやや大きめなので、体幹支持の補助用などにお使いいただけます。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ニユーラークベルト
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.24MB) 図解NoMB327U 本体部品_No.50、MB369U-DX 本体部品_No.42、KC260DX 本体部品_No.32、MB261ESU 本体部品_No.41、BC420A 本体部品 ニユーラークベルト_No.34、MB301ESU 本体部品_No.41、MB279SU 本体部品_No.28、MB267V-KP 本体部品_No.28、MB328U 本体部品_No.38、MB327UT 本体部品_No.45
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M82ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.37MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoSSA-V602C-DX サブミッション取付部品_No.17、GS305EB フレーム部品 バネザガネ_No.24、MSA415R4CS-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.8、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 動力噴霧機2 キャビン仕様部品_No.8、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.54、SSA-V602C-DX エンジン取付部品_No.8、SSA-Z500DX-1 ボンネット部品_No.16、SSA-S611KP プロペラシャフト部品_No.5、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.26、BSA-650シリーズ オプション 畝間散布装置5連部品_No.16、SSA-G545 オプション-1(リヤ巻車)部品_No.5、MS653DR6T2-K PTOミッション部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.24、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.8など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷