カテゴリ
- 農業機械(10)
- 制御機器(3)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kp-a12」の検索結果

キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
電気ケトル 1.5L フィルター付き
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん質量(kg)0.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1保証期間メーカー:1年間最大容量(L)1.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54
VISHAY¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定RoHS指令(10物質対応)対応
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
Wシリーズスプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。用途小物の中塗・上塗に最適質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・JIS10Kフランジ)※WSV置き換え
アズビル金門¥78,980税込¥86,8781セット8日以内出荷質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608寸法L1(mm)140口径(Φmm)65寸法t(mm)3寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)140寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-19
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)※WSV置き換え
アズビル金門¥78,980税込¥86,8781セット8日以内出荷質量(kg)(電池電磁)3.8、(補足管等)18寸法L(mm)608フランジ上水寸法L1(mm)140口径(Φmm)65寸法t(mm)3接続方式挟み込み接続寸法D1(mm)115寸法D2(mm)59.5寸法L2(mm)335寸法L3(mm)130寸法H1(mm)204寸法d1(Φmm)186寸法d2(Φmm)143寸法H2(mm)297寸法D3(mm)65寸法H3(mm)94寸法n-d(mm)4-Φ19
ボデイホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格クロ部品名称ボデイホンタイ図解NoSSA-Z500 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.37、SSA-F616 ノズル(2002年9月~生産分)部品_No.4、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-Z500-2 ノズル部品_No.4、SSA-E501DX ノズル部品_No.12、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.21、SSA-F615 V ノズル部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.28、SSA-α1010 ノズル部品_No.4、SM-440A 薬液配管(2)部品_No.21、SSA-S500A ノズル部品_No.4、SSA-α600 ノズル(前)部品_No.4、SSA-E500KP ノズル部品_No.12、SSA-F617VT ノズル (SSA-F617 VT)部品_No.4、SSA-E540DX ノズル部品_No.20、SSA-F616(4) ノズル部品_No.4、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-E500DX-120 ノズル部品_No.12など
キー
BIGM(丸山製作所)¥105税込¥1161個8日以内出荷部品名称キー図解NoSSA-F501 エンジン カム軸・フューエルカム軸部品_No.7、SSA-K400A エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.12、SSA-K400A エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.12、SSA-E500KP エンジン メインベアリングケース・ピストン・クランク軸部品_No.31、SSA-E540DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.20、SSA-E541DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.20、SSA-E501DX エンジン カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン ピストン,クランク軸,カム軸,アイドル軸部品_No.12、SSA-G535 エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.20、SSA-E500DX エンジン(カム軸・アイドル軸・フューエルカム軸・ガバナ軸)部品_No.20など
スモールエンドベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解Noグリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 スモールエンドベアリング_No.12、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 スモールエンドベアリング_No.12、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 スモールエンドベアリング_No.26、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.31、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、MP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 スモールエンドベアリング_No.12
ニードルバルブ アッセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.12、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.15、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.6
ドライブヨークA
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷部品名称ドライブヨークA図解NoMX-501 フロントアクスル部品_No.16、SSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.14、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.26、SSA-E541DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.16、SSA-S551 フロントアクスル部品_No.26、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.18、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.14、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.18、MX-502 フロントアクスル プロペラシャフト部品_No.26、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.14、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.16、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.14
ノズルナット
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷部品名称ノズルナツト図解NoBSA-500JD-125THシリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.22、SSA-S500 エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.12、SSA-E540DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.30、SSA-S500A エンジン ノズルホルダ グロープラグ部品_No.12、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.12、SSA-E500KP エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.12、SSA-E500 エンジン グロープラグ ノズルホルダ部品_No.14、SSA-G530 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.12、SSA-E541DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.30、SSA-E501DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.22、SSA-S501 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.12、SSA-E500DX エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23、SSA-α603 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.21、SSA-G535 エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.30、SSA-E500DX-120 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.23
ホイル
BIGM(丸山製作所)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷規格7.00SPX10DT部品名称ホイル図解NoSSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.3、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.17、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.29、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.4、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.23、SSA-E540DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.12、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.3、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.39、SSA-E500KP リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-E500 リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.19、SSA-E500 フロントアクスル フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.38、SSA-E500KP フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-S500A フロントアクスル部品_No.9など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(10個)8日以内出荷規格M6X10(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoMS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、MS410ENA-3M フレーム部品_No.29、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.30、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 左,噴霧管組立部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MS410ENA-K エンジン取付部品_No.13、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.10、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MRS30HS-130 HST部品_No.20、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.13、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右など
ボツクススパナ 19
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称ボツクススパナ 19図解NoSSA-G600 付属品部品_No.12、SSA-α603-1 付属品部品_No.3、SSA-K500 付属品部品_No.21、SSA-S602DXVT 付属品部品_No.4、SSA-F500 付属品部品_No.17、SSA-S600DX 2001ネン 付属品部品_No.4、SSA-F1010 付属品部品_No.10、SSA-S611KP 付属品部品_No.4、SSA-F610 付属品部品_No.10、SSA-F616(4) 付属品部品_No.7、SSA-K400A 貼りマーク部品_No.12、SSA-S1002(4) 付属品部品_No.6、SSA-S1000 付属品部品_No.4、SSA-S611 付属品部品_No.3、SSA-F616M-DL 付属品部品_No.7、SSA-F615 V 付属品部品_No.6、SSA-α603MA-1 付属品部品_No.3、SSA-α1004MA 付属品部品_No.4、SSA-α602M 付属品部品_No.5、SSA-F616V-1 付属品部品_No.5、SSA-F600 付属品部品_No.12、SSA-α1002ST 付属品部品_No.4など
イケイカナグPF1/4メスX8.5オス
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801個8日以内出荷部品名称イケイカナグPF1/4メスX8.5オス図解NoBSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.33、SSA-E500KP オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS170ECH-R 付属品部品_No.12、MS410RCL-M 付属品部品_No.7、SSA-S500A 希望付属品部品_No.49、SSA-N500 オプション(1)部品_No.26、MS410RCL-K 付属品部品_No.7、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.28、BSA-411SG G-3 薬液タンク部品_No.20、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.18、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.29、SSA-M500 薬液配管(2)部品_No.16、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.6、MK513 付属品,希望付属品部品_No.14、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.17、MS410ESR-2M-1 付属品部品_No.7など
パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥339税込¥3731個13日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4機能動作ON - ONRoHS指令(10物質対応)対応