カテゴリ
- 農業機械(766)
- 制御機器(86)
- 自動車純正部品(39)
- バイク純正部品(33)
- バイク部品(13)
- 測定用品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 医療(12)
- 建築金物(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全標識(10)
- メカニカル部品(9)
- 安全保護具(8)
- オフィス家具(7)
- 家電(7)
- 安全用品(6)
- 電動工具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 作業服(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(765)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- MAZDA(マツダ)(31)
- IDEM(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(10)
- 光(9)
- 富士電機(9)
- 共立プロダクツ(9)
- omron(オムロン)(7)
- コクヨ(7)
- アズワン(6)
- 三和電気計器(6)
- 長沢製作所(6)
- エアコンカバーサービス(6)
- カティーナ(6)
- ホンダ(5)
- マイゾックス(5)
- マキタ(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「kp001」の検索結果

ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
インレット IEC KP01
フエニックス・コンタクト¥6,598税込¥7,2581個13日以内出荷仕様製品群:KP01 シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CCC コンタクト 終端:クイックコネクト IP / NEMA評価:IP40 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-25ーC 終端方法:タブ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1418-46
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
シルバーシリーズ ピロー形ユニット
旭精工¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
シルバーシリーズ 止めねじ方式ステンレス鋼鈑製カバー付きユニット ゴムシール付きカバー
旭精工(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
置くだけカンタン解凍プレート
アール¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷置くだけカンタンに解凍。解凍がスピーディー!肉や魚の解凍だけでなくお弁当の粗熱取りにも。PFOAフリー。軽量なアルミ製で取り扱いがラク。用途解凍プレート
Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ
積水樹脂¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバー 。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。様々な標示内容が対応可能です。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。施工性に優れます製品を被せ、付属の両面テープで固定するだけで施工可能です。柔軟な製品であり、二次災害を防止します。用途駐車場などの案内・歩道・自転車道の誘導・危険個所の注意喚起。黒くなった視線誘導標の視認性改善。高さ(mm)650色白幅(mm)230(195)質量(g)270材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系
フレックスカバー サインタイプ 片面
積水¥13,500税込¥14,8501個6日以内出荷大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)色白高さ(mm)650
フレックスカバー サインタイプ 両面
積水¥14,500税込¥15,9501個6日以内出荷大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。車線分離標の視認性を向上させます。Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。用途Φ80車線分離標(ラバーポール)用。材質反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系幅(mm)230(195)色白高さ(mm)650
...