カテゴリ
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(1)
- MASTERTOOL(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(1)
- VIBRA(新光電子)(2)
- まつうら工業(2)
- アズビル金門(2)
- オーム電機(1)
- グリーンクロス(2)
- コンドーテック(1)
- マキシンコー(2)
- 日東工業(1)
- 椿本チエイン(2)
- 武蔵エンジニアリング(3)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
試料カップ(フタ付)
日本医理器材¥31,980税込¥35,1781式(1000組)当日出荷から11日以内出荷耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃色ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
試料カップ
三商¥39,980税込¥43,9781セット(1000個)6日以内出荷耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
KPロープ 200m巻
グリーンクロス¥7,898~税込¥8,688~1巻5日以内出荷滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
KPロープ 200m巻
グリーンクロス¥69,980~税込¥76,978~1巻6日以内出荷滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
ミニジャンボキー道エンドミル
RYOCO(菱高精機)¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬キー道エンドミル +0.02/0用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP200型 脚付
マキシンコー¥739,800~税込¥813,780~1台10日以内出荷種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP200型 脚付
マキシンコー¥999,800~税込¥1,099,780~1台10日以内出荷種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータなし軸出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
KP PV ロープ 4mm×200m
紺屋商事¥5,798税込¥6,3781巻8日以内出荷両方の素材の良いところを掛け合わせたロープです。(通称:ハイクレ・PV・リキロンなどとも呼ばれます)軽く、滑りにくく、作業に適しています。 トラックロープとしても荷締め用としても一般作業に広く使われており、鮮やかなオレンジ色のロープとして幅広く御愛用頂いております。 一般作業に広く使われています。 ※適合繊維ロープは気候湿気などの要因により太さ長さが縮んだり伸びたりします。太さは呼称太さで若干の誤差があります。長さに関しては余尺をとっていますので短くなることはありません。仕様●太さ:約4mm●長さ:約200mアズワン品番67-9132-80
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219,800~税込¥241,780~1個42日以内出荷から62日以内出荷スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。仕様(適用レールの呼び) #15~#55材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
プラスプラスキッチンパック
オルディ(3件のレビュー)¥369税込¥4061箱(200枚)当日出荷湯煎調理にも使える! マチ無し、増量タイプ。 冷蔵庫・フリーザーでの食品保存や、食材・お菓子の小分けに便利。 湯煎調理のも使えます。 M字折で取り出しやすい。 スリムな箱で省スペース。マチ無し。サイズ(号)11寸法(縦×横)(mm)約300×200耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチングリレー MKK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から63日以内出荷記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
圧力トランスミッタ 形番:KP15
長野計器¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から6日以内出荷最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷加湿器用水垢フィルター。対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
ラッチングリレー MMK
omron(オムロン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から63日以内出荷パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。 動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。 パルス信号電力で速応動作。 使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。 電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
6カクボルトWSW(ヒダリ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個当日出荷規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
BIX用保安器
Sanko IB¥3,198税込¥3,5181式当日出荷BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
LEDフラッシュライト 200lm 電池式 防水IPX6 2段階点灯
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷丈夫なプラボディで過酷な環境でも使用可能。使用環境温度-20℃~50℃で屋外でも安心。HIGH/LOWの2段階点灯モード。最大200ルーメンの明るさ。IPX6防水で雨や水しぶきに強い。すべり止め加工で手袋でも握りやすい。クリップ付きで携帯に便利。ANSI/NEMA FL1規格準拠付属品クリップ付全長(mm)156使用温度範囲(℃)-20~50電源単3乾電池×2本体質量(g)55連続使用時間(時間)約5/約29光源LED点灯方式HIGH/LOW外径(mm)42明るさ(Lm)200防水性IPX6照射距離(m)48


クッションテープ
光¥499税込¥5491巻(2m)当日出荷から翌日出荷パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。材質EPDM
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m SEAGATE シーゲイト ST305004EXA101-RK 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD
メディアカバーマーケット¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【SEAGATE/シーゲイト】。★外付けデスクトップ。ST305004EXA101-RK。ST310005EXA101-RK。ST315005EXA101-RK。ST320005EXA101-RK。STAY1000102。STAY3000100。STAY3000102。STBV2000100。STBV3000100。STBV5000100。STCB3000400。STCB4000401。STDT2000300。STDT3000100。STDT3000300。STDT4000100。STDT4000300。STDT5000300。STDT6000100。STDT6000200。STDT6000300。STDT8000100。STDT8000300。STDU4000100。STEB2000314。STEB4000306。STEB4000309。STEB6000304。STEB8000300。STEL10000400。STEL12000400。STEL14000400。STEL4000300。STEL6000300。STEL8000300。STFM3000300。STFM4000300。・Mac用Backup。STDS1000300。STDS2000300。STDS4000300。STEM4000400。STEM8000400。Maxtor D3 Station。Seagateデスクトップ・ドライブ。・Expansion。ST305004EXD101-RK。ST310005EXM101-RK。ST315005EXM101-RK。ST320005EXM101-RK。STAY1000302。STAY2000302。STAY3000200。STAY3000302。STBV2000300。STBV3000300。STBV4000300。STEA1000307。STEA1000400。STEA1000409。STEA2000304。STEA2000400。STEA2000431。STEA3000400。STEA4000400。STEA5000402。STEA5000406。STEB10000400。STEB12000400。STEB14000400。STEB16000400。STEB2000100。STEB2000200。STEB2000300。STEB3000100。STEB3000200。STEB3000300。STEB4000200。STEB4000300。STEB4000304。STEB5000300。STEB6000301。STEB6000403。STEB8000200。STEB8000301。STEB8000402。STKP2000300。STKP4000402。STKP6000402。STKP8000402。STJD1000400。STJD500400。STKM1000300。STKM2000300。・One Touch SSDおよびHDD。STJE1000400。STJE1000402。STJE500400。STJE500402。STJE500404。STJE500405。STJE500406。STJE500407。STKB1000400。STKB1000401。STKB1000403。STKB2000400。STKB2000401。STKB2000403。STKC4000400。STKC4000401。STKC4000403。STKC5000400。STKC5000401。STKC5000403。HDD。STKY1000400。STKY1000401。STKY1000402。STKY1000403。STKY1000404。STKY2000400。STKY2000401。STKY2000402。STKY2000403。STKY2000404。STKY2000411。STKZ4000400。STKZ4000401。STKZ4000402。STKZ4000403。STKZ4000404。STKZ5000400。STKZ5000401。STKZ5000402。STKZ5000403。STKZ5000404。・Fast SSD。STCM1000400。STCM2000400。STCM250400。STCM500401。・One Touch Hub。STLC20000400。STLC18000402。STLC16000400。STLC14000400。STLC12000400。STLC10000400。STLC8000400。STLC6000400。STLC4000400。★据え置きHDD。SGD-EX020UBK。SGD-EX030UBK。SGD-EX040UBK。SGD-NZ040UBK。SGD-NZ030UWH。SGD-NZ030UBK。SGD-NZ020UBK。SGD-NZ010UBK。SGD-NY040UBK。SGD-NY030UWH。SGD-NY030UBK。SGD-NY020UWH。SGD-NY020UBK。SGD-NY010UBK。SGD-NX040UBK。SGD-NX030UBK。SGD-NX030UWH。SGD-NX020UBK。SGD-NX020UWH。SGD-MY060UBK。SGD-MY040UWH。SGD-MY040UBK。SGD-MY030UWH。SGD-MY030UBK。SGD-MY020UWH。SGD-MY020UBK。SGD-MX060UBK。SGD-MX040UWH。SGD-MX040UBK。SGD-MX030UWH。SGD-MX030UBK。SGD-MX020UWH。SGD-MX020UBK。SGD-MX010UBK。SGD-FNX030UBK。★外付けメディア。STCK1000100。STCK1000300。STCV2000100。STCV2000300。STCV500100。STCV500300。Photo Drive。STJS2000400。など。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
Tリング
ビクセン¥3,200税込¥3,5201個5日以内出荷から7日以内出荷天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。取付ねじサイズ42(p=0.75)
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 TCV-S3-3シリーズ
武蔵エンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷から10日以内出荷新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
Vishay 金属皮膜抵抗器 CNS020シリーズ 200kΩ 0.5W ±0.02%
VISHAY¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷仕様抵抗 = 200kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.02%テクノロジー = 薄膜シリーズ = CNS020ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±10ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 8.1 x 2.54 x 6.62mm長さ = 8.1mm奥行き = 2.54mm高さ = 6.62mmリードピッチ = 5.08mm高精度薄膜抵抗器CNS020シリーズ. 高精度で非常に優れた安定性 非常に低い温度係数 小型で優れた定格電力 安定性の高いニクロム薄膜素子
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら