カテゴリ
- 農業機械(42)
- パソコン/周辺機器(22)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(6)
- テープ(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 建築金物(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- メディアカバーマーケット(22)
- 三菱(7)
- 椿本チエイン(5)
- ミドリ安全(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- セキセイ(2)
- 光(2)
- 川崎電線(2)
- ELPA(1)
- 工進(1)
- コミー(1)
- コンドーテック(1)
- サクラクレパス(1)
- スーパーツール(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ビックツール(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp55」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
ステンレス用月光ドリル
SK11¥879税込¥9671本当日出荷から翌々日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
建築用固形マーカー 替芯 (5本入)
サクラクレパス¥399税込¥4391箱(5本)当日出荷建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。材質/仕上ワックス・顔料質量(g)6適合温度(℃)5~40商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
Kept リフィル A5 フォトケース
レイメイ藤井¥399税込¥4391個3日以内出荷1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー用途小型のペンケースで持ち運びに便利
クッションテープ
光¥11,980税込¥13,1781巻(50m)翌日出荷から3日以内出荷ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。材質EPDM
クリヤーファイル 高透明
セキセイ¥1,798税込¥1,9781冊当日出荷デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる。高透明ポケット採用のクリヤーファイル。。高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。収容サイズはA4とA3の2タイプ。ポケット数はスリムな20ポケット仕様。材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚タイプタテ入れポケット数20![ペット用撥水タイルマット 同色40枚入 サンコー[生活用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ペット用撥水タイルマット 同色40枚入
サンコー[生活用品]¥9,998税込¥10,9981袋(40枚)6日以内出荷撥水加工を施しています。おくだけで取り付け、取り外し簡単。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。(洗濯ネット使用)、床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。仕様●サイズ:30×30cm●厚み:4mm●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂●撥水加工●おくだけ吸着●洗濯可 (洗濯ネット使用)●床暖房対応●アンモニア消臭効果(カテキン入)●パッケージサイズ:30.5×30.5×17cm
戸当りクッションテープ
光¥2,498税込¥2,748特価1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
クリヤーファイル 高透明 ブラック
セキセイ¥799税込¥8791冊3日以内出荷デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる高透明ポケット、黒台紙付きのクリヤーファイル。厚手の表紙が収容物をしっかりと保護します。透明度が高い高透明OPPポケットを採用。資料が引き立つ黒紙の中台紙用途デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる高透明ポケット採用のクリヤーファイル仕様A4S タテ入れ / 20ポケット材質【表紙】PP1.0mm厚 【ポケット】OPP50ミクロン寸法(mm)307×230×17ポケット溶着式ポケット(黒台紙入り)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
事務用手切れOPPテープ プラコア KP 55μ×18mm×35m巻 透明
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥15,980税込¥17,5781箱(200巻)6日以内出荷紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。手でも切れるタイプとなるので大変便利です。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。事務用テープとして。手切れテープとして。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。材質コア材:PE製色透明系テープ幅(mm)18基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.055接着剤アクリル系テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ
三菱電機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から86日以内出荷タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
消火栓ポンプ制御盤 KP
河村電器産業¥529,800~税込¥582,780~1個21日以内出荷色クリーム(マンセル2.5Y9/1)種類制御盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用場所屋内用、壁掛形
豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥13,980税込¥15,3781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
NBK リニアクランパ・ズイ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449,800税込¥494,7801個42日以内出荷から62日以内出荷スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6
ELPA(5件のレビュー)¥1,043~税込¥1,147~1個ほか当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷加湿器用水垢フィルター。対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook P55/LY 2025年版 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種dynabook P55/LY 2025年版取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920x1080)特性のぞき見防止180度![セキュリティーワイヤー Dynabook P55/LY[第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20247861-250529-02.jpg)
セキュリティーワイヤー Dynabook P55/LY[第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個欠品中・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種Dynabook P55/LY[第13世代]材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~特価1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
覗き見防止 プライバシー フィルター dynabook P55/HT 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)15.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター dynabook P55 / HT 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(1920×1080)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○













![ペット用撥水タイルマット 同色40枚入 サンコー[生活用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



















![セキュリティーワイヤー Dynabook P55/LY[第13世代]対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯 メディアカバーマーケット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20247861-250529-02.jpg)