カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(769)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 理美容(8)
  • オフィス家具(8)
  • 介護用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq1」の検索結果

関連キーワード
888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ Series(KQ1~) SMCKQ Series(KQ1~)SMC
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
止まり Panasonic(パナソニック)止まりPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類止り仕様左右共用
パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類軒継手
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ分類たて系列部材
軒とい(アイアン丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(アイアン丸)Panasonic(パナソニック)(40件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯種類軒とい
エルボ Panasonic(パナソニック)エルボPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
分類たて系列部材
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)中部高圧ホース(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
クッションフェルト 光クッションフェルト(5件のレビュー)
209税込230
1セット(2枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけにくい 床や家具のキズ防止にご使用ください
材質フェルト
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
モータ・リレー SE omron(オムロン)モータ・リレー SEomron(オムロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) シリコーンゴム[GK-Q]TOYOX(トヨックス)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~150使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
アイアン丸・ハイ丸 F型集水器 Panasonic(パナソニック)アイアン丸・ハイ丸 F型集水器Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
分類落し口部材
スライドエルボ Panasonic(パナソニック)スライドエルボPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エルボ曲り角度100~135°
E型集水器 Panasonic(パナソニック)E型集水器Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
回転エルボ Panasonic(パナソニック)回転エルボPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類エルボ曲り角度90~180°
たてとい たて異径継手 Panasonic(パナソニック)たてとい たて異径継手Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
分類たて系列部材
カバークリップ ネグロス電工カバークリップネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼
たてとい 角ます(小) Panasonic(パナソニック)たてとい 角ます(小)Panasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ75×60(落し口)仕様たてとい直結分類たて系列部材
曲り Panasonic(パナソニック)曲りPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲り仕様内曲り・外曲り共用曲り角度90°
たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい はいとい水下エルボPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
おもりⅠ型 Panasonic(パナソニック)おもりⅠ型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
欠品中
新茶幅(mm)約55高さ(mm)約85質量(g)約250
P型集水器 Panasonic(パナソニック)P型集水器Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
たてとい エルボ(異径) Panasonic(パナソニック)たてとい エルボ(異径)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
たてとい 角ます(中) Panasonic(パナソニック)たてとい 角ます(中)Panasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様たてとい直結サイズ90×75(落し口)分類たて系列部材
自在ドレン(PC50) Panasonic(パナソニック)自在ドレン(PC50)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ドレンサイズ60(小)適合サイズ(たてとい)60(小)
たてとい 飾ります Panasonic(パナソニック)たてとい 飾りますPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
サイズ60(落し口)分類たて系列部材
たてとい チーズ Panasonic(パナソニック)たてとい チーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハイ丸異径竪継手 Panasonic(パナソニック)ハイ丸異径竪継手Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
サイズ60×55パールグレー
たてとい 丸排水管カバー Panasonic(パナソニック)たてとい 丸排水管カバーPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
当日出荷
サイズ60(排水管VU50、VP・VU(65・75))パールグレー(しろ)分類たて系列部材
USB POCKESHAVER KQUSB POCKESHAVERKQ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
USB充電に対応した持ち運びしやすいコンパクトサイズの電動シェーバー。刃体部分は水洗い可能で清潔に使用可能。キワ剃りもしやすい凹凸2枚刃。最大充電で90分以上の連続使用可能で、外出先でも使用しやすい。
天然毛ロールブラシ(紗髪) L 貝印天然毛ロールブラシ(紗髪) L貝印
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
地肌にやさしい天然毛を使用したブラシ。
サイズL
薄刃セーフティハサミ(女性用) 貝印薄刃セーフティハサミ(女性用)貝印
999税込1,099
1本
翌日出荷
短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工。女性向けパッケージ。
クシ付きマユトリマー(女性用) 貝印クシ付きマユトリマー(女性用)貝印
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
刃の交換が簡単に出来る新電動トリマー。マユのお手入れがしやすいクシ付タイプのアタッチメント付。
天然毛ロールブラシ(紗髪) S 貝印天然毛ロールブラシ(紗髪) S貝印
979税込1,077
1個
翌日出荷
地肌にやさしい天然毛を使用したブラシ。
サイズS
たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい エルボPanasonic(パナソニック)
859税込945
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
角度(°)105寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)75.5適合サイズ75
静電防止スタイリングブラシL(ルビーピンク) 貝印静電防止スタイリングブラシL(ルビーピンク)貝印
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷
静電防止機能を追求したヘアブラシ。うるさら髪に。
サイズL
関連キーワード
...