カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
- 配管用ワンタッチ管継手(159)
絞り込み
形状

45°エルボ(6)

エルボ(11)

ストレート(10)

ソケットエルボ(4)

ダブルブランチエイ(6)

ダブルユニバーサルエルボ(7)

トリプルブランチエイ(6)

トリプルユニバーサルエルボ(6)

ブランチエルボ(6)

ブランチティー(7)

ブランチワイ(8)

メスユニバーサルエルボ(6)

ユニオンティー(7)

ユニバーサルエルボ(6)

ロングエルボ(8)

六角穴付ストレート(7)

六角穴付ユニバーサルエルボ(7)

違径ユニオンストレート(6)

違径ユニオンティー(5)

違径ユニオンワイ(5)
適合チューブ外径
- 1/2
- 1/8(182)
- 5/32(193)
- 3/16(169)
- 1/4(208)
- 5/16(161)
- 3/8(171)
- 2(31)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.2(99)
- 4(312)
- 5(3)
- 6(337)
- 7(1)
- 8(309)
- 10(291)
- 12(279)
- 16(132)
- その他(1)
管接続口径
- 1/4(60)
- 3/8(117)
- 1/2(116)
- その他(3)
ねじの種類
- NPT(113)
- R(35)
- Rc(14)
- Uni(15)
使用流体
その他(1)
水(56)
空気(56)
最高使用圧力(MPa)
- 1(56)
1
ブランド
- SMC(159)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kq2」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)当日出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥7,698税込¥8,4681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥5,698~税込¥6,268~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クロス KQ2TW インチサイズ
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径同径チューブねじの種類NPT使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥6,698税込¥7,3681袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF インチサイズ
SMC¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)