カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(208)
- 配管用ワンタッチ管継手(208)
絞り込み
形状

45°エルボ(7)

エルボ(11)

ストレート(10)

ソケットエルボ(6)

ダブルユニバーサルエルボ(8)

トリプルユニバーサルエルボ(7)

ブランチエルボ(7)

ブランチティー(8)

ブランチユニオンワイ(7)

ブランチワイ(8)

メスユニバーサルエルボ(7)

ユニオンティー(8)

ユニバーサルエルボ(7)

ロングエルボ(7)

六角穴付ストレート(8)

六角穴付ユニバーサルエルボ(7)

違径ユニオンストレート(11)

違径ユニオンティー(14)

違径ユニオンワイ(10)

隔壁ユニオン(7)
管接続口径
- 1/16(28)
- 1/8(111)
- 1/4(121)
- 3/8(89)
- M5(7)
- No.10-32(46)
- その他(4)
適合チューブ外径
- 1/4
- 1/8(181)
- 5/32(193)
- 3/16(168)
- 5/16(161)
- 3/8(171)
- 1/2(159)
- 2(31)
- 2.3(1)
- 3(1)
- 3.2(99)
- 4(312)
- 5(3)
- 6(337)
- 7(1)
- 8(308)
- 10(291)
- 12(278)
- 16(132)
- その他(1)
ねじの種類
- M(6)
- NPT(117)
- R(33)
- Rc(15)
- UNF(45)
- Uni(17)
使用流体
その他(1)
水(71)
空気(71)
最高使用圧力(MPa)
- 1(71)
1
ブランド
- SMC(208)
SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「kq2」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストレート KQ2H インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H インチサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
レジューサ KQ2R インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。形状レジューサ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チューブキャップ KQ2C インチサイズ
SMC¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。形状チューブキャップ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クロス KQ2TW インチサイズ
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径チーズ KQ2T インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径同径チューブねじの種類NPT使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z07)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)