用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状ユニオンワイ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
適合チューブ外径(Φmm)6
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)4
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
用途4方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
形状クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
形状チューブキャップ
形状エルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ