形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類M
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
接続ねじ1/2
1袋(10個)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類Rc
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)12
シールなし
管接続口径Rc3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種メスユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)8
シールなし
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種メスユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)6
シールなし
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種メスユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
ワンタッチ着脱。真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム
適合チューブ外径(Φmm)1/2”
接続ねじNPT3/8
材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種メスユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
接続ねじ3/8
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
関連キーワード