用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン
保証耐圧力(MPa)3
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類Rc
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
形状メスユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
接続ねじ1/2
1袋(10個)
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
形状メスユニオン
適合チューブ外径(Φmm)3.2
ねじの種類M
金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)12
シールなし
管接続口径Rc3/8
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種メスユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
1袋(2個)
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
関連キーワード