金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
用途クリーンルーム
タイプ長円形リリースブッシュ
適合チューブ外径(Φmm)4
材質(ねじ部)SUS303
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種ハーフユニオン
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。
クリーンルーム内への発塵を防止。
用途めねじ部からの同一方向の配管に
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード