適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303を採用
用途クリーンシリーズ
形状【リリースブッシュ】真円形
適合チューブ外径(Φmm)Φ10
管接続口径1/8
材質(ねじ部)SUS303
機種ハーフユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.72MB)
接続ねじ種類R
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
クリーンルーム環境に対応した空圧機器シリーズ。
クリーンルーム内への発塵を防止。
用途めねじ部からの同一方向の配管に
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード