カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2t08」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T08SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T08SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
KQ2 Series(KQ2T08-~) SMCKQ2 Series(KQ2T08-~)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T08SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Uni
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
459税込505
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 チーズ SK11W管継手 チーズSK11
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
699税込769
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズSMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
チーズ KQ2T-X35 SMCチーズ KQ2T-X35SMC
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の接続に。形状チーズ保証耐圧力(MPa)3
両口チーズユニオン KQ2T-X35 SMC両口チーズユニオン KQ2T-X35SMC
499税込549
1個
4日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。形状両口チーズユニオン使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
5,398税込5,938
1袋(10個)
8日以内出荷
KQ2T-G - 両口チーズユニオン(シール剤) SMCKQ2T-G - 両口チーズユニオン(シール剤)SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
9日以内出荷
KQ2T0 SMCKQ2T0SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQT08-~) SMCKQ2 Series(KQT08-~)SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
KQB2T MBT (G) - 両口チーズユニオン(KQB2T08) SMCKQB2T MBT (G) - 両口チーズユニオン(KQB2T08)SMC
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
形状両口チーズユニオン型式KQB2T08-G01
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T06SMC
4,398税込4,838
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T10)SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T1~) SMCKQ2 Series(KQ2T1~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2T06-~) SMCKQ2 Series(KQ2T06-~)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2T - 異径チーズ SMCKQ2T - 異径チーズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
19日以内出荷
仕様オーダーメイド/クリーンシリーズ:(X12) 潤滑剤:白色ワセリン/リリースブッシュ色:白色