カテゴリ

  • バイク純正部品(139)
  • メカニカル部品(52)
  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-30」の検索結果

関連キーワード
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(34件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10DシリーズTHK
179,800税込197,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06DシリーズTHK
119,800税込131,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10AシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06DシリーズTHK
179,800税込197,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06BシリーズTHK
169,800税込186,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06AシリーズTHK
98,980税込108,878
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア INAカムフォロアINA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10AシリーズTHK
98,980税込108,878
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
99,980税込109,978
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06AシリーズTHK
169,800税込186,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10DシリーズTHK
109,800税込120,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
97,880税込107,668
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10BシリーズTHK
159,800税込175,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッド付きで取り付け容易です。
用途一般産機用。
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-X形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
階段・廊下養生用粘着シート カモ井加工紙階段・廊下養生用粘着シートカモ井加工紙
29,980税込32,978
1箱(6巻)
当日出荷から4日以内出荷
階段・廊下に簡単粘着! ロールシートだけで養生ができる! 裏面はすべて糊面、養生の手間を簡素化! 床面に多用される塩ビ素材専用シート! 強粘着なのに糊残りしにくい 丈夫な基材、裏面は全面糊面のため、風に煽られにくい 階段などの段差や曲線にも簡単に施工できる 全面粘着でずれない、すべらない
用途階段・廊下養生用テープ厚さ(mm)0.14粘着力(N/cm)2.6伸び(%)14.6引張強度(N/15mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチHAMACO(浜田工業)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
クライス3 タジマツール(TJMデザイン)クライス3タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。 携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
抗菌業務用PC俎板 エムテートリマツ抗菌業務用PC俎板エムテートリマツ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
超軟質でナチュラルな木の感覚です。カネボウバクテキラー抗菌剤使用です。
材質ポリエチレン
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
木工リング INAZUMA(イナズマ)木工リングINAZUMA(イナズマ)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
高枝電動バリカン 替刃 アルス高枝電動バリカン 替刃アルス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り刃長(mm)300仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式付属品刃カバー付、10m延長コード付トラスコ品番385-5066材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)刃数10全長(mm)370質量(g)380電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110ストローク数(回/分)1300/分RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6