カテゴリ
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kr10×20」の検索結果

クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
クランプレバーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-FKR
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。形状L型歯数20材質(本体)SUS316L、研磨仕上種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-40~150回し半径(mm)70材質(パッキング)エチレンプロピレンジエンゴム取付部オネジ許容荷重(N)195
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・左ネジ) FKR
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)取付部おねじ
真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
アルミ庇 RSバイザー RS-K 先端R形
ダイケン¥91,980税込¥101,1781台22日以内出荷アルミ製で軽量なので壁にかかる負担を軽減できます。ひさし内部の結露がしにくく、雨音が軽減される構造です。用途玄関、勝手口、窓などの日除け、雨除けに。材質主要部材:アルミニウム外寸法・奥行(mm)2000外形寸法(間口W×奥行D)(mm)2000×1000外寸法・間口(mm)1000
クランプレバー オネジ SUS
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷ハンドル位置調整自在レバーです。材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット
パナソニックコネクト¥639,800税込¥703,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
QNAP ネットワーク拡張カード
QNAP¥52,980税込¥58,2781個23日以内出荷QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード。2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット寸法(mm)143.4×18.1×68.9規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04コネクタSFP+RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x SFP+ ポート転送速度(Gbps)10/1