カテゴリ

  • バイク純正部品(61)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr14」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くねくねロックロング カーボーイくねくねロックロングカーボーイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!ポップなカラーバリエーションキャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
キズ消しクレヨン 高森コーキキズ消しクレヨン高森コーキ
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
スタンドラミジップ セイニチ(生産日本社)スタンドラミジップセイニチ(生産日本社)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
クラフト紙/AL/NY/LLDPEのラミネート袋スタンドパックです。安全な4角完全R加工。底材はクラフト紙を使用しておりません。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●底舟形シール●4角Rカット●チャック上ベース加工●Iノッチ
用途乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品に幅広くご利用いただけます。
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
6,298税込6,928
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
YKパターンローラー 好川産業YKパターンローラー好川産業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)メインブロック 隔壁レデューサーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
オーガニック スクエアプレート シンワオーガニック スクエアプレートシンワ
1,150税込1,265
1パック(50枚)
4日以内出荷
大人数でのアウトドアシーンやおうちでの焼き肉におすすめ!耐水・耐油のペーパープレートです。麦わらやサトウキビ繊維で作られているため、生ゴミとして処理OK!土に埋めると土に還る環境にやさしいエコ商品です。しっかりとした丈夫なつくり&耐水なので、タレやドレッシング、汁気のあるおかずやデザートにも使えます。電子レンジの使用が可能なので、温めなおせば温かい状態で召し上がれます。停電や水が使えない地震などの災害時に、非常食を食べる容器としても役立ちます。運動会やバザーなどの学校行事、自治会行事、マルシェなど飲食店のイベント、業務用使いにも最適です。
材質麦・バガスベージュ入数(枚)50機能レンジ対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190039バイオマス配合率(%)95
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
エホート 金狼チップソー 147x52P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 147x52PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数52穴径(Φmm)20外径(Φmm)147刃厚(mm)1.4
エアフィルター 5KR-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 5KR-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
シャンプー 全身用 EA922KRシリーズ エスコシャンプー 全身用 EA922KRシリーズエスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
香料技術(ニオイチェンジ香料配合)のはたらきで、汗臭や加齢臭などのニオイが気にならない。
商品タイプ業務用
145mm 精密プライヤー[半丸、45°] エスコ145mm 精密プライヤー[半丸、45°]エスコ
9,220税込10,142
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)145エスコ品番EA537KR-14
ハミガキ デントヘルス EA922KRシリーズ エスコハミガキ デントヘルス EA922KRシリーズエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
医薬品医療機器等法医薬部外品
178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm) エスコ178x813mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過材質ポリエチレン寸法(mm)Φ178×813ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)80
バンド 5KR-14456-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 5KR-14456-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
パイプ 5KR-14197-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5KR-14197-00YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ステイ 5KR-14834-00 YAMAHA(ヤマハ)ステイ 5KR-14834-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
スタータセット 5KR-1410A-00 YAMAHA(ヤマハ)スタータセット 5KR-1410A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
タンクパッド MT-KH014KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド MT-KH014KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KH014KR販売備考:Black with Grey & Red キャンセル不可商品です。タイプ:Tank Pad色[カラー]:ブラック/グレー/レッド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:HONDA Hornet750 (23/24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド備考HONDA Hornet750 (23/24)タイプTank Pad
パイプ 1 5KR-14348-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 5KR-14348-01YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
TUBE BAT,BREATHER   31502KR1405 ホンダTUBE BAT,BREATHER 31502KR1405ホンダ
709税込780
1個
3日以内出荷
ジヨイント,エアフイルタ 5KR-1440F-00 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,エアフイルタ 5KR-1440F-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
カバー 1 5KR-14417-01 YAMAHA(ヤマハ)カバー 1 5KR-14417-01YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KR-14417-00
パイプ 1 5KR-14871-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 1 5KR-14871-00YAMAHA(ヤマハ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ケース エアクリーナ 1 5KR-14411-00 YAMAHA(ヤマハ)ケース エアクリーナ 1 5KR-14411-00YAMAHA(ヤマハ)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
ニ-ドルセツト 5KR-1490J-00 YAMAHA(ヤマハ)ニ-ドルセツト 5KR-1490J-00YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
ダクト 5KR-14437-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 5KR-14437-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
VAIO Pro PK-R (256/W11/14.0) VAIOVAIO Pro PK-R (256/W11/14.0)VAIO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
ディスプレイ14型OSWindows 11 Pro 64ビットSSD256GB光学ドライブなし
カムフォロアー NUKR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー NUKRNTN(エヌティーエヌ)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
シールシール無
DKRシリーズ チルト 用DKRチルト アルスコーポレーションDKRシリーズ チルト 用DKRチルトアルスコーポレーション
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
DKRシリーズ(チルト)用
仕様●対応品番:DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK
(KR141)ストツパ,キヤビネツト(ホイルチエア オヨビ ホイルチエア セツテイング) 日野自動車(KR141)ストツパ,キヤビネツト(ホイルチエア オヨビ ホイルチエア セツテイング)日野自動車
1,136税込1,250
1個
7日以内出荷
GASKET,KIT   061A0KR1405 ホンダGASKET,KIT 061A0KR1405ホンダ
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
メカロック MKRタイプ アイセルメカロック MKRタイプアイセル
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックナイフ ベストコセラミックナイフベストコ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ しなる原料で欠けにくい 先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計 無料研ぎなおし1回券付き
材質刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
小型ラック SKRシリーズ 摂津金属工業小型ラック SKRシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から20日以内出荷
熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けていますベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
スロツトルレバー 三菱スロツトルレバー三菱
849税込934
1個
14日以内出荷
SCREN TAPP 4X14   33712KR8003 ホンダSCREN TAPP 4X14 33712KR8003ホンダ
189税込208
1個
4日以内出荷