カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「kre-12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔壁用ユニオン KRE12 SMC隔壁用ユニオン KRE12SMC
5,498税込6,048
1袋(5個)
当日出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁用ユニオン
スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)3M(スリーエム)(18件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
紙樹脂ケースKRE12-6017(無地) cotta紙樹脂ケースKRE12-6017(無地)cotta
1,498税込1,648
1枚(100枚)
4日以内出荷
仕様【オーブン】可寸法(mm)底60×高17容量50cc耐熱温度(℃)180(30分以内を目安)
木工用クランプ KRE型 ベッセイ木工用クランプ KRE型ベッセイ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂寸法(mm)ふところ:95種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
KRE レジューサー イハラサイエンスKRE レジューサーイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状レジューサー温度範囲(℃)-20~250
隔壁用ユニオン (KRE~) SMC隔壁用ユニオン (KRE~)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途パネル取付等のチュ ーブ同士の中継接続 に使用。形状隔壁ユニオン
超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re EIKO(栄工舎)超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-ReEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05