超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)縦方向:約2垂直方向:約3
特性超強力
仕様マグネット吸着式
材質本体部:スチールフック部:ハガネ鋼表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)21
縦×横×高さH(mm)52×21×23
フック自在回転
フック有効径(mm)Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)3
特性超強力
仕様マグネット式
トラスコ品番371-8816
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)53×26
フック自在回転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
欠品中
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック自在回転
特性超強力
色シルバー
耐荷重(kg)(縦方向)約8、(垂直方向)約10
寸法(mm)80×48×32
フック自在回転
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック固定
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性超強力
フック自在回転
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油、極薄手
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品衛生法適合
6色入りの丈夫なフィルム素材のふせんです。
ひらひらせず、しっかり貼ることができる広いのり面がポイントです。
用途6色入のひらひらしにくい、見出しに便利なフィルム素材のふせんです
材質基材:ポリエステ、接着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル
質量(g)9
商品構成アソート
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。
油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。
トラスコ品番431-1990
主成分天然オレンジオイル
噴射剤LPG
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)フェライト磁石
特性超強力
簡単着脱可能なアルミツールフックです。凸の爪でベルトから抜け落ちをロックします。ベルトの途中から簡単着脱できます。
用途工具の吊り下げ。
材質アルミ
仕様105×10mmカラビナ
使用荷重(kg)3まで
関連キーワード