カテゴリ
- 農業機械(25)
- 制御機器(10)
- 建築金物(6)
- 空圧工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(3)
- 事務用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Baumer(3)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- NASTA(ナスタ)(6)
- イマオコーポレーション(1)
- オーエスエンジニアリング(1)
- サンエス(2)
- サンビー(1)
- パイロット(1)
- ムラテックKDS(2)
- 三木プーリ(1)
- 川崎電線(7)
- 日平機器(1)
- 日東工器(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 空研(3)
- 象印マホービン(1)
- 高島産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-035」の検索結果

ステンレス傘型ブラシ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1枚当日出荷SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ寸法(mm)45×210
キックバケツ専用バケツ付きANX-KS35
テラオカ¥41,980税込¥46,1781台22日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3775セット内容ステンレスSUS304製バケツ(容量13L)、バケツの形状は改良のため寸法変更することがあります。材質SUS304製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
空調風神服 半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
サンエス¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾンセット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)![輝きスクイジー 真鍮プレミアム TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49604528-170531-02.jpg)
輝きスクイジー 真鍮プレミアム
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷頭でっかちにならないようにエトレと比べてハンドルは10kg重くチャンネルは約10%軽く設計しスクイジー操作は抜群。 通常の真鍮とは異なり手の脂の付着や、傘下による汚れを防ぐため特殊金属コーティングを施したプレミアム真鍮は長期に渡りプロのツールとして素晴らしい輝きを維持します。 エトレ、ウンガーのロックボタンにピッタリ接続します。 ポール作業時の落下防止も完璧です。材質真鍮繰り返し・詰め替え対応
空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
サンエス¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材ドビー(ポリエステル100%)
ステンレス 傘型ブラシ 半円タイプ
高島産業¥1,998税込¥2,1981本15日以内出荷円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
室名札 ステンレス製
NASTA(ナスタ)¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷ステンレス製のシンプルでスタイリッシュな室名札です。 既存の室名札(KS-N20AS・KS-N21AS・KS-N35S・KS-N36S等) を外した際の壁汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名 札です。材質パネル:ステンレスSUS304/ベース:ASA樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)220×130
ネオロック(角型) 16巾 (個箱)
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から10日以内出荷故障の少ないON-OFFストッパー付仕様455mmピッチスタッドマーク、先端鋲保護裏板プロテクター・ショックアブソーバー付種類ロック付テープ幅(mm)16表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型
新光電気(2件のレビュー)¥9,090税込¥9,9991台当日出荷工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!タイプ床置き機能左右首振り機能:なし色(羽根)シルバー
ネオロック コンベックス(ストッパー付)
ムラテックKDS(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から21日以内出荷ピッタリ手にフイットする、滑りにくい角型タイプ 内法測定向き仕様455mmピッチスタッドマーク(↓)付4点鋲ショックアブソーバー付ベルトクリップ付種類ロック付表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)スチール材質(バネ)スチール目盛種別片面
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
SUS室名札
NASTA(ナスタ)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。材質SUS304仕上ヘアーライン・クリア塗装
契約書割印用製本テープA4判用35mm幅
ビュートン¥2,198税込¥2,4181パック当日出荷カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。テープ幅(mm)35規格A4基材上質紙テープ厚さ(mm)0.1剥離紙紙テープ長さ(mm)297
瞬筆
パイロット¥299税込¥3291本当日出荷から6日以内出荷水に濡れてもにじみにくい、速乾インク搭載の本格毛筆 「本格毛筆」はコシがあり、まとまりやすい穂先で本格派も満足できる本物の筆に近い書き心地です。中字と細字があり、別売りのカートリッジもあるので経済的です。用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト最大径(Φmm)13インク色黒
郵便受箱(郵便ポスト)
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8色ステンレスヘアーライン
KS 強力型片口ラチェットスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。用途ナット等の締付け取外しに種別片口ラチェットスパナタイプ片爪タイプ
エアーソー替刃(32山) 10枚入り
日平機器¥5,498税込¥6,0481セット(10枚)当日出荷仕様ホルダー部ワイドタイプトラスコ品番783-9235材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.8全長(mm)91色ブラック質量(g)40山数32適合材高張力超鋼板有効刃長(mm)76
ステンレス製 屋外強制換気用フード
NASTA(ナスタ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)材質ステンレス(SUS304)仕上BA吹出し口ステンレス網付
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SUM22L
エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用
エアコンカバーサービス¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。用途エアコンオフシーズンの保管材質ナイロン
UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付2.4M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)2.4耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V
川崎電線¥18,980税込¥20,8781箱(5本)5日以内出荷規格UL定格AC125V・10A全長(m)3耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16導体外径(Φmm)1.18絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応













![輝きスクイジー 真鍮プレミアム TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49604528-170531-02.jpg)