カテゴリ
- 農業機械(92)
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(22)
- 制御機器(21)
- 建築金物(20)
- 測定用品(15)
- 研磨材(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 電気材料(6)
- 安全標識(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(73)
- スリーピース(24)
- タンガロイ(17)
- NASTA(ナスタ)(17)
- 永田製作所(15)
- パトライト(PATLITE)(7)
- CKD(6)
- クボタ計装(5)
- サーモポート(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- ニッセイ(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 南電機(4)
- 三菱(4)
- イチグチ(3)
- イマオコーポレーション(3)
- 東洋技研(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ks-15」の検索結果

フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)
カンバラ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781束(10枚)当日出荷産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。型丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
規格袋 KSシリーズ
ジャパックス¥289~税込¥318~1袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。色透明種類ポリ袋入数(枚)100
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スパイラルチューブ KSシリーズ
興和化成(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から18日以内出荷弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
デライトディスクKS
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕上がり一発、金属・木材につやを与えます。特殊繊維に砥粒をガンシンさせているため、簡単に仕上げ研磨ができます。金属にツヤを与えます。用途ステンレス、アルミの表面研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
クラフト鋏 コンパクト
E-Value¥829~税込¥912~1個当日出荷小型、軽量で大変使いやすいハサミです。工作やホビー・事務所作業に便利です。家庭菜園の摘花・芽切りにも使えます。用途紙・厚紙、アルミ板・銅板の裁断及び芽切り作業。材質(グリップ)ナイロングラスファイバー切断径(mm)芽切:5まで材質(刃)SK-5・パーカー仕上裁断厚(mm)(アルミ板・銅版)0.5まで
水切りストッキング
ハウスホールドジャパン¥269税込¥2961枚(30枚)翌日出荷水切りストッキング浅型・排水口用30枚の登場です。パッケージに力を入れ、お客様に取って頂きやすいようにカラフルに仕上げました。タイプ浅型・排水口用
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スパイク
セフティー3¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロノズルを付けるスパイクです。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×302×15
スマートソー 替刃 パイプ切り
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
スマートソー 替刃 廻挽
タジマツール(TJMデザイン)¥639税込¥7031個当日出荷石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。質量(g)16刃渡り(mm)150
兼用セーバーソー 鉄工用
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
スマートソー 替刃 押切り
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
シクネスゲージ SUS
TSK¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スマートソー 替刃 石膏・木材切り
タジマツール(TJMデザイン)¥639税込¥7031個当日出荷面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。トラスコ品番796-7195質量(g)23刃渡り(mm)150
建災防統一安全標識
東洋防災¥1,698~税込¥1,868~1枚4日以内出荷から7日以内出荷建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。材質樹脂板寸法(mm)450×300![カイテ Kaite 貼れるタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15464480-230116-02.jpg)
カイテ Kaite 貼れるタイプ
PLUS(プラス)[文具]¥799~税込¥879~1個当日出荷繰り返し書いて消せる。ふせんのように貼ってはがせる!サイズが選べる磁性シート。1.様々な場所に貼り付け可能で水に濡れる場所でも使える。ガラス面や凹凸の少ない壁紙など、平滑な面であれば貼り付け可能です。本体が水に濡れても書いた文字が消えたりにじんだりしません。水に濡れるような場所でも使用できます。2.繰り返し書いて消して貼りはがしできて、エコで経済的。無駄な紙の消費をせず、電池、マーカーも不要で環境にやさしい。吸着が弱く感じたら、かたくしぼった布で吸着面を拭くと吸着が復活します。3.使用用途に合わせて自由にサイズが選べる。A4サイズからふせんサイズまで様々なシーンで使えるサイズラインナップ。4.消しカスゼロ、クリーンで清潔。インク不使用だから、消しカスが一切出ません。どこでも清潔に使えます。貼れる面・・・凹凸の少ない平滑面(ガラス・プラスチック・金属・壁紙)。貼れない面・・・凹凸が大きい面(コンクリート・レンガ・不織布や布類・表面処理された面(フッ素加工など))セット内容本体、専用ペン(イレーザー付き)、活性化バー材質PET、アクリル発泡体、ABS繰り返し・詰め替え対応





































![カイテ Kaite 貼れるタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15464480-230116-02.jpg)