カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 農業機械(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 測定用品(21)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • バイク純正部品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 研磨材(7)
  • オフィス家具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ks-16」の検索結果

関連キーワード
300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋折釘(ステンレス製) TRUSCO

    洋折釘(ステンレス製)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(17本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型曲尺 TRUSCO

    小型曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    使い勝手が良く、コンパクトで携帯に便利です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。 JIS規格準拠品
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)10厚さ(mm)1.2目盛表裏cm目盛仕上ステン仕上RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    ¥989税込¥1,088
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    色透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • キーステーション KSタイプ ナカバヤシ

    キーステーション KSタイプ

    ナカバヤシ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
    仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
  • オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
    対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
  • 建築用 不易朱液 不易糊工業(フエキ)

    建築用 不易朱液

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本(160mL)
    当日出荷
    鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
  • シンブル 水本機械製作所

    シンブル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類シンブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラミド繊維用はさみ SK11

    アラミド繊維用はさみ

    SK11(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    アラミド繊維(ケブラー)の切断に最適です。ナイロン繊維、布地、フィルム、釣糸、ビニールロープ、紐などの切断もできます。 細かなギザ刃が素材を逃さずしっかりカットできます。刃先は高周波焼入れ処理済です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。
    用途光ファインバーコード内のケブラー被覆の切断など。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62、(刃先)HV1200材質(刃)モリブデン・バナジウム鋼
  • USB出力ACアダプター クロダルマ

    USB出力ACアダプター

    クロダルマ
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット
    当日出荷
    KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。
    セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本充電時間(時間)約8
  • テクノサイザルディスクKS イチグチ

    テクノサイザルディスクKS

    イチグチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
    用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • 水切りストッキング ハウスホールドジャパン

    水切りストッキング

    ハウスホールドジャパン
    ¥269税込¥296
    1枚(30枚)
    当日出荷
    水切りストッキング30枚三角コーナー、排水口用兼用30枚の登場です。パッケージに力を入れ、お客様に取って頂くようにデザインをカラフルに致しました。
    タイプ三角・排水兼用
  • 偏芯コネクタ(VE管用) 未来工業

    偏芯コネクタ(VE管用)

    未来工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    高耐候性。耐衝撃性HI。ボックスとの段差をなくして配管できるコネクタです。
    適合ノックアウト径(Φmm)Φ27・22(25)用ねじの呼びG3/4入数(個)10
  • テクノ綿バフディスクKS イチグチ

    テクノ綿バフディスクKS

    イチグチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。
    用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • スライドクッション 光

    スライドクッション

    光(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    家具をらくらく移動できます フローリングの傷防止用椅子脚・家具底クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます 粘着タイプで簡単取付
    材質フッ素樹脂/発泡ポリエチレンタイプ粘着
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16

    川西水道機器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
  • クラフト工作はさみ SK11

    クラフト工作はさみ

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)160切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形) NB(日本ベアリング)

    AK スライドブッシュ(コンパクトブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • ミニソケット セフティー3

    ミニソケット

    セフティー3
    ¥499税込¥549
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5適合ホース内径(Φmm)4
  • 円錐プラグ(ツマミ付) 岩田製作所

    円錐プラグ(ツマミ付)

    岩田製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン

    ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー

    ダイケン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
    用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。奥行(mm)750高さ(mm)1160仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー材質ステンレス(SUS304)色シルバー種類集積保管庫2018年トラスコ掲載ページ9 0520フタの種類回転式上扉商品タイプ要組立
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。材質/仕上鉄種類丸サドル(片サドル)取付穴径(Φmm)5.5×10
  • シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    シングルシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
  • たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房

    たのし~る(ブルーベイシリーズ)

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
  • 兼用サドル 日動電工

    兼用サドル

    日動電工
    ¥459税込¥505
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    1個で2役。 VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。 VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
    材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
  • KS ストレッチフィルム カミマル

    KS ストレッチフィルム

    カミマル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(6本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。
    用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止幅(mm)500長さ(m)300入数(本)6
  • ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業

    ステンレス製裸フレキ

    日本シーム工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻(50m)
    4日以内出荷から21日以内出荷
    インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
  • 採取カゴ セキスイ

    採取カゴ

    セキスイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-3452材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.71直径(Φmm)336高さ(mm)278最大積載荷重(kg)20
  • 安心フード大雪くん用ソケット ACE(エース)

    安心フード大雪くん用ソケット

    ACE(エース)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッド マイゾックス

    簡易動的コーン貫入試験機用 先端ロッド

    マイゾックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌々日出荷
    簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(先端ロッド)
    マイゾックスコード223214
  • ダイヤ角シート TRUSCO

    ダイヤ角シート

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
    用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
  • 吸着式ホワイトボード 星朋商工

    吸着式ホワイトボード

    星朋商工
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    吸着面が吸盤タイプになっていて、壁紙にピタッと貼ることができます。接着剤を使用していないので、きれいにはがせ、跡が残りません。お手入れをすれば、繰り返し使えるので経済的!。シートの表面にはマグネット製品を貼り付けることができます。
    材質ホワイトボード:PET/中芯:鉄粉シート/吸着面:アクリル発泡体寸法(mm)65×160×1適合場所ガラス、鏡、プラスチック スチール家具 木工化粧ボード(木工家具、紙など) 冷蔵庫 金属面(表面にサビ、塗装浮きがない)プリント壁紙
  • 簡易動的コーン貫入試験機用 コーン マイゾックス

    簡易動的コーン貫入試験機用 コーン

    マイゾックス
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(コーン)
    マイゾックスコード223212
  • 顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン

    顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ

    アズワン
    ¥12,700~税込¥13,970~
    1個
    翌々日出荷
    トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
    材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
  • 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機

    片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

    南電機
    ¥999税込¥1,099
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
    長穴(mm)6×10
  • 安全スニーカー  GKS-16 GROW KICKS(グローキックス)
    ブラック
    ホワイト

    安全スニーカー GKS-16

    GROW KICKS(グローキックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    4日以内出荷
    ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。マジック素材も布タイプで長持ち且つ微調整に優れる。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系ミッドタイプ 通気性に優れる
    用途軽作業形状ミドルカット機能耐滑性・通気性甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー