カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • オフィス家具(32)
  • 制御機器(14)
  • 電動工具(10)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 家電(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-18」の検索結果

158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KS 18-8 口付水マス 柄沢製作所

    KS 18-8 口付水マス

    柄沢製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    6日以内出荷
    業務用のハードな扱いにも耐える信頼の日本製。丈夫な18-8ステンレス製。見やすい目盛付き。
    材質18-8ステンレス(sus304)
  • KS 18-8 ワイヤー ハンドル付ロート 柄沢製作所

    KS 18-8 ワイヤー ハンドル付ロート

    柄沢製作所
    ¥759~税込¥835~
    1個
    6日以内出荷
    持ちやすいワイヤーハンドル付き。衛生面、耐久性に優れるステンレス製。
    材質18-8ステンレス(sus304)
  • 減速機 G3シリーズ(G3KS-18)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3KS-18)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    種類減速機取付方式小フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
  • タナガード(ポリプロピレン) オーエッチ工業

    タナガード(ポリプロピレン)

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
  • タナガード(ナイロン) オーエッチ工業

    タナガード(ナイロン)

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
    用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
  • バーサクラフト ツキネコ

    バーサクラフト

    ツキネコ(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
    形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1定格電流(A)15/20
  • 規格袋 KSシリーズ ジャパックス

    規格袋 KSシリーズ

    ジャパックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
    色透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • 油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所

    油焼背金付き仕上げ鏝

    宮谷製作所(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
  • 大型レールセット ヒナカ(旧:日中製作所)

    大型レールセット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
    セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個長さ(mm)1820タイプシングル適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
  • 建築用 不易朱液 不易糊工業(フエキ)

    建築用 不易朱液

    不易糊工業(フエキ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(1.8L)
    当日出荷
    鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
  • ミニチーズ セフティー3

    ミニチーズ

    セフティー3(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×12×5適合ホース内径(Φmm)4
  • ランマー1.5kg マイゾックス

    ランマー1.5kg

    マイゾックス
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷
    JCAS L-01準拠。セメント系固化材による改良体の強さ試験方法
    用途土質試験に質量(kg)1.5落下高さ(cm)20マイゾックスコード223210
  • クラフト工作はさみ ギザ付 SK11

    クラフト工作はさみ ギザ付

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。針金や銅線を逃さずカットできるのこ刃付きです。
    用途針金、銅線・ペットボトル、PPバンド・ブリキ、アルミ・ダンボール、厚紙等の切断作業。全長(mm)180切断能力(mm)(銅板・トタン板・ブリキ板)約0.3、(アルミ板)約0.5、(プラ板)約1、(皮革・ゴム板)約3.0、(針金)約径0.5、(アルミ線・銅線)約径1.5硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
  • LED投光器 三脚型 タイカツ

    LED投光器 三脚型

    タイカツ(10件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
    用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68エコロジー商品省エネ
  • クラフト工作はさみ 左手用 SK11

    クラフト工作はさみ 左手用

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    のこ刃部分で針金や銅線を逃さずカットできます。左手用です。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。刃はサビにくいステンレス製です。
    用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなど様々な素材のカット。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)SUS420J2
  • クラフト工作はさみ フッ素 SK11

    クラフト工作はさみ フッ素

    SK11
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    粘着テープがベタつかないフッ素樹脂加工を施しています。刃部表面にフッ素樹脂加工を施しており、のりや粘着テープがベタつきません。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。のこ刃付なので針金や銅線を逃さずカットできます。
    用途針金・銅線・ブリキ・アルミ・厚紙・布・PPバンドなどの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)52-53材質(刃)SK-5
  • キラリッチ ゼブラ

    キラリッチ

    ゼブラ
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品タイプ使い切り本体
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥779税込¥857
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • クラフト皮革・ゴム切はさみ SK11

    クラフト皮革・ゴム切はさみ

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    皮革・ゴムを切るのに適した刃先角度です。サビにくいハードクロームメッキ処理です。 刃は切れ味の良いハイカーボンスチール製です。グリップはすべりにくいエアラストマー樹脂製です。 刃を保護する専用キャップ付きです。
    用途皮革・ゴム板・厚紙・PPバンド・布・ビニール・ナイロンロープの切断。材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(キャップ)ポリアミド樹脂硬度HRC(刃部)58-62材質(刃)SK-5
  • ラメ入りマーカー キラリッチ ゼブラ

    ラメ入りマーカー キラリッチ

    ゼブラ
    ¥529税込¥582
    1セット(5色)
    当日出荷
    細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。 書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。 従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。 ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
    全長(mm)133.5質量(g)10.1タイプシングル最大径(Φmm)12線幅(mm)3.5インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ3.5mm
  • たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房

    たのし~る(ブルーベイシリーズ)

    つくし工房
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    4日以内出荷
    材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
  • KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    KS ナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形取付部おねじ(段付)
  • 角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    角型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    翌日出荷
    角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
  • 建災防統一安全標識 東洋防災

    建災防統一安全標識

    東洋防災
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
    材質樹脂板寸法(mm)450×300
  • ソリッド形針状ころ軸受 NKS NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受 NKS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
  • 耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO

    耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(50枚)
    当日出荷
    エコノミータイプの布シート研磨材です。
    用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230色砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
  • ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付

    岡本工機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機

    片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル

    南電機
    ¥979税込¥1,077
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ステンレス製(SUS304)
    長穴(mm)6×10
  • GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NKエンドミルショート刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
  • キラリッチ黄 ゼブラ

    キラリッチ黄

    ゼブラ
    ¥97税込¥107
    1個
    翌々日出荷
    細かく粉砕したガラスの粒に、銀を蒸着させたラメをインクに配合。書いた線がキラキラとキレイに輝くことで、リッチな気分で使えます。 従来のラメ入りマーカーのように、使う前によく振る必要もないので、自分の手帳や友達との手紙を気軽にデコレーションすることが出来ます。 ラメ入り樹脂のキャップや全身に施された唐草模様で、ペンよりも化粧品を意識したものになっています。
    全長(mm)133.5質量(g)10.1タイプシングル最大径(Φmm)12線幅(mm)3.5インク色黄インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
  • ナールドノブ おねじタイプ Elesa

    ナールドノブ おねじタイプ

    Elesa
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    外周ローレットが操作性を向上させます。
    トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
  • 蛍光ペン キラリッチ ゼブラ

    蛍光ペン キラリッチ

    ゼブラ
    ¥119税込¥131
    1本
    翌々日出荷
    銀配合のラメ入りインク採用で、書いた線がキラキラ輝くラインマーカー。
    材質樹脂軸径(Φmm)最大12.0全長(mm)133.5質量(g)10.1インク水性顔料
  • ステン背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所

    ステン背金付き仕上げ鏝

    宮谷製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスで錆びにくく手入れが簡単です。背金付きで強度がある鏝です。錆びやすい材料などの仕上げ作業に。
    材質ステン、木柄
  • パナミ 結びコード タカギ繊維

    パナミ 結びコード

    タカギ繊維
    ¥599税込¥659
    1セット(3巻×5m)
    4日以内出荷
    材質レーヨン100%長さ(m)5
  • #180/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #180/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-180A粒度180外径(Φmm)50
  • フェルトディスクS-KS イチグチ

    フェルトディスクS-KS

    イチグチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
    用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー