カテゴリ

  • 建築金物(22)
  • バイク部品(5)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ks-20 レール」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型カーテンレール レクト30 ハイロジック大型カーテンレール レクト30ハイロジック
5,598税込6,158
1本
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
ステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOステンレス製ウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピアステンレス材質(レール)レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
エリート カーテンレール 工事用セット TOSOエリート カーテンレール 工事用セットTOSO(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。 ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg モノタロウカーテンレール アルミ製 耐荷重30kgモノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
片開きで耐荷重30kgの頑丈なカーテンレールです。工場や作業場の間仕切りやネットなど幅広く使用できるレールです。
用途カーテンレール材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ耐荷重(kg)片開きで30
D30レール 岡田装飾金物D30レール岡田装飾金物(32件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
C型カーテンレール 工事用セット TOSOC型カーテンレール 工事用セットTOSO(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
3日以内出荷
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型ステンレス材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
アジャスタブルカーテンレールセット JET INOUE(ジェットイノウエ)アジャスタブルカーテンレールセットJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
手で簡単に曲がるから取付が簡単。 付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。 取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
ベンダーレール 岡田装飾金物ベンダーレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。適合ベンダー材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kg耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
簡易間仕切りシート(UVカットタイプ) ユタカメイク簡易間仕切りシート(UVカットタイプ)ユタカメイク(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。透明タイプ紫外線カット材質(シート)PVC+ポリエステル糸芯材ポリエチレンシート厚さ(mm)0.15裾仕上げ切りっぱなし形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15材質(ハトメ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
D40レール 岡田装飾金物D40レール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40耐荷重片開きで50kg許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
アルミ製 室名札 NASTA(ナスタ)アルミ製 室名札NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
中型カーテンレール シルバー TOSO中型カーテンレール シルバーTOSO(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。
材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバーシルバー
アルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セット TOSOアルミ製ウィンピア カーテンレール 工事用セットTOSO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷
軽量級レールの決定版です。
シリーズウィンピア材質(レール)アルミニウム合金 押出型材
1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ(2件のレビュー)
3,350税込3,685
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-2
引戸用鎌錠 ハイロジック引戸用鎌錠ハイロジック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
D30カーブレール 岡田装飾金物D30カーブレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
レクト30用 ランナー ハイロジックレクト30用 ランナーハイロジック(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
許容荷重(kg)5材質樹脂/スチールアズワン品番64-9704-98
仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップ ハイロジック仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップハイロジック
289税込318
1個
当日出荷
付属品タッピンねじ3.5×20材質スチールアズワン品番64-9705-97
大型カーテンレール レクト40 ハイロジック大型カーテンレール レクト40ハイロジック
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
材質アルミ
RS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベース RS PRORS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベースRS PRO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/divRoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)大型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
幅(mm)30
ヨークプロテクター MT-YK001KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ヨークプロテクター MT-YK001KSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-YK001KS販売備考:Black with Graphite Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22タイプ:Top Yoke Protector色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプTop Yoke Protector
フロントフェンダーキット MT-KFF002KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フロントフェンダーキット MT-KFF002KSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KFF002KS販売備考:Black with Graphite Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22タイプ:Front Fender Protector Kit色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプFront Fender Protector Kit
ヒールガードプロテクター MT-HK001KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ヒールガードプロテクター MT-HK001KSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-HK001KS販売備考:Black with Graphite Grey & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22タイプ:Heel Guard Protector色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 シゲマツカーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型シゲマツ
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
仕様【住宅用】孔なしレール材質スチールウォームホワイト
リア ボディパッド MT-RK020KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RK020KSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RK020KS販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19タイプ:Rear Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KAWASAKI Z1000SX (11-16)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Z1000SX (11-16)タイプRear Body Pad
リア ボディパッド MT-RK022KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)リア ボディパッド MT-RK022KSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-RK022KS販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Grey &; Metallic Silver適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-24タイプ:Rear Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-24)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-24)タイプRear Body Pad
ニー ボディパッド MT-KT020KS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニー ボディパッド MT-KT020KSMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-KT020KS販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey & Metallic Silver適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-タイプ:Knee Body Pad色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Scrambler 400X (24-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 400X (24-)タイプKnee Body Pad
カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 シゲマツカーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様シゲマツ
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
仕様【住宅用】孔なしレール材質スチールウォームホワイト
車椅子用駐車ブレーキA 左 マキテック車椅子用駐車ブレーキA 左マキテック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-15
車椅子用駐車ブレーキA 右 マキテック車椅子用駐車ブレーキA 右マキテック
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
KS20・KS30・KS50・KI-12・KI-12Bに対応しております。
アズワン品番68-6625-16
ワイヤーハンガー NASTA(ナスタ)ワイヤーハンガーNASTA(ナスタ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
材質本体:真鍮合金線径(Φmm)【ステンレスワイヤー】1.5最大荷重(kg)30