曜日別特売

カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型

カーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 - シゲマツカーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 - シゲマツカーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 - シゲマツカーテンレール 工事用セット品 スチールK-17型 - シゲマツ
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
セット内容
寸法
10種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76184687KS-WH40Kランナー32ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=4,000
¥4,000
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184721KS-WH09Kランナー7ヶ MGなし キャップ2ヶL=910
¥880
¥879
¥967(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184730KS-WH18Kランナー14ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=1,820
¥2,270
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184766KS-WH30Kランナー24ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=3,000
¥3,230
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184775KS-WH27Kランナー22ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=2,730
¥2,990
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184809KS-WH20Kランナー16ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=2,000
¥2,430
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184845KS-WH13Kランナー11ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=1,365
¥1,700
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184906KS-WH10Kランナー8ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=1,000
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184931KS-WH06Kランナー6ヶ MGなし キャップ2ヶL=600
¥580
¥579
¥637(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184940KS-WH36Kランナー30ヶ MG1ヶ キャップ2ヶL=3,640
¥3,760
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする