曜日別特売

カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様

カーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツカーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツカーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツカーテンレール シングルセット品 ブラケットバラ梱包仕様 - シゲマツ
仕様
【住宅用】孔なしレール
材質
スチール
色
ウォームホワイト
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法
8種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76184660KS-WH09Kランナー7ヶ MGなし キャップ2ヶ、正面付Sブラケット3ヶL=910
¥1,340
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184739KS-WH06Kランナー6ヶ MGなし キャップ2ヶ、正面付Sブラケット2ヶL=600
¥820
¥819
¥901(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184757KS-WH00Kランナー8ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ、正面付Sブラケット3ヶL=1,000
¥1,760
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184791KS-WH20Kランナー16ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ、正面付Sブラケット5ヶL=2,000
¥3,520
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184827KS-WH13Kランナー11ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ、正面付Sブラケット4ヶL=1,365
¥2,260
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184870KS-WH18Kランナー14ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ、正面付Sブラケット5ヶL=1,820
¥2,880
¥2,798
¥3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184888KS-WH30Kランナー24ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ、正面付Sブラケット7ヶL=3,000
¥5,280
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
76184949KS-WH40Kランナー32ヶ MG1ヶ キャップ2ヶ、正面付Sブラケット10ヶL=4,000
¥7,040
¥6,998
¥7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする