カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 農業機械(20)
  • バイク純正部品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 制御機器(9)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 農具(6)
  • 安全標識(5)
  • 測定用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-24」の検索結果

関連キーワード
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24 クロダルマAIRSENSOR-1 バッテリーポーチ KS-24クロダルマ
1,290税込1,419
1個
4日以内出荷
ベルト通し&フック付き。 バッテリー残量もそのまま外から確認できるバッテリーポーチ。
適合品番KS-30、KS-10
油焼背金付き仕上げ鏝 宮谷製作所油焼背金付き仕上げ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
ピグマックス 細字 サクラクレパスピグマックス 細字サクラクレパス
99税込109
1本
当日出荷
金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
卓上集塵器 アズワン卓上集塵器アズワン
67,900税込74,690
1個
当日出荷
研磨時などで発生する塵などを捕集します。違うフィルターを重ねても使用できます。用途に合わせてフィルターを選択
仕様本体材質ケーシング部/スチール 塗装仕上げ、フード部/PVC透明電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.34/0.48処理風量(m3/min)約3.4/3.9(50/60Hz・ユニット単体)本体サイズ(mm)240×358×250アズワン品番4-2074-01ファンシロッコファン
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INAソリッド形針状ころ軸受(内輪無)INA(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
片口スパナ HAMACO(浜田工業)片口スパナHAMACO(浜田工業)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
499税込549
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
メインホース セフティー3メインホースセフティー3
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ無加水鍋 24cmアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1900(ふた込み)直径(Φcm)24本体寸法(mm)約321×280×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×280×178(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約4.0
たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房たのし~る(ブルーベイシリーズ)つくし工房
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
建災防統一安全標識 東洋防災建災防統一安全標識東洋防災
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板寸法(mm)450×300
スパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 透明 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
透明長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
安全スニーカー  GKS-24 GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー GKS-24GROW KICKS(グローキックス)
4,998税込5,498
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
防水仕様(7cm)のミッドタイプ 耐油・耐摩耗・鉄先芯・優れたクッション性・剥離に強い JSAA A種合格商品
用途軽作業形状ミドルカット規格JSAA A種合格商品材質(先芯)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
洗たくでおとせるサインペン むらさき サクラクレパス洗たくでおとせるサインペン むらさきサクラクレパス
77税込85
1本
3日以内出荷
インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください。食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。万が一お子さまがキャップを飲み込んでしまった場合を考え、通気性キャップを使用しています。
奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
替刃式剪定鋸 sita(サイタ)替刃式剪定鋸sita(サイタ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ベルトにさげて携帯に便利なサヤ付。
用途生木の剪定・一般木材に刃長(mm)240全長(mm)425質量(g)約250アズワン品番64-5130-86
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
KSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
多目的・多人数用ロッカー ノーブランド多目的・多人数用ロッカーノーブランド
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合
熊撃退スプレー 日本製 JKS-240 ジェイウィン(J win)熊撃退スプレー 日本製 JKS-240ジェイウィン(J win)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
人里に降りてきてしまった熊に不快感を与え、山へ帰ってもらうための日本製スプレーです。今まで輸入に頼っていた熊撃退スプレーをついに国産化しました。原材料のカプサイシンは岐阜県飛騨市内で製造されたものを使用しております。特殊なガスによる強力噴射で長い飛距離と噴射時間を実現、熊との安全な距離を保ちます。赤色の色素で着色してあります。トウガラシエキスに含まれるカプサイシンの刺激を効果的にあたえるため、鼻を狙うのをおすすめします。ツキノワグマ、ヒグマを想定して設計しています。
用途登山・山周辺の熊撃退用に。仕様原体辛さ評価度:800万スコヴィル成分カプサイシン、アルコール類、着色料質量(g)300内容量(mL)240ガスの種類HFO-1234ze寸法(cm)H20.5×W5噴射距離(m)約10使用期限製造から約5年(目安)対象動物噴射時間(秒)10程度
CT沙楽 身 中央化学CT沙楽 身中央化学
1,798税込1,978
1袋(50枚)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質CT
本霞(玉白鋼)相出刃庖丁 正本本霞(玉白鋼)相出刃庖丁正本
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ここにプロの誇りがある料理道を極めるプロに贈る。
材質玉白鋼
替刃式剪定鋸替刃 sita(サイタ)替刃式剪定鋸替刃sita(サイタ)
639税込703
1個
翌日出荷
刃長(mm)240アズワン品番64-5134-02
耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入) TRUSCO耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO
2,898税込3,188
1箱(50枚)
当日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
サムライ 仮枠 本体 神沢精工サムライ 仮枠 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
翌々日出荷
仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
ソリッド形針状ころ軸受 NKS形 NTN(エヌティーエヌ)ソリッド形針状ころ軸受 NKS形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ソリッド形針状ころ軸受
#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240A外径(Φmm)50
ニューコーンサイン グリーンクロスニューコーンサイングリーンクロス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
KSコンベヤ用ローラ単体シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
多目的用ロッカーロータイプ ノーブランド多目的用ロッカーロータイプノーブランド
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
多目的な用途に適した扉付きロッカー。一般的な更衣ロッカーよりも薄型です。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
用途個人用ロッカーや扉付きシューズボックスとして。付属品名指し枠・横連結金具:穴埋め用キャップのみ材質スチールホワイトグレーグリーン購入法適合連結横連結穴:Φ8.5 丸穴
サムライ 仮枠 替刃 神沢精工サムライ 仮枠 替刃神沢精工
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷
種別アサリ分け刃タイプ直刃目の粗さ細目・中目
スパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5m Y.Y. CABLE ACCESSORIESスパイラルチューブ 黒 径24mm×長さ5mY.Y. CABLE ACCESSORIES
1,998税込2,198
1袋
3日以内出荷
コードをまとめるのに使います。
長さ(m)5結束径(Φmm)24束線径(Φmm)20~130
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
サムライ 武者 替刃 神沢精工サムライ 武者 替刃神沢精工
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 武者 本体 神沢精工サムライ 武者 本体神沢精工
3,298税込3,628
1丁
翌々日出荷
木くずがつまらないスムーズで力強い切れ味。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ#240/50mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)エスコ(1件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
粒度240エスコ品番EA162KS-240外径(Φmm)50
家庭用スパンミシン糸 日本紐釦貿易家庭用スパンミシン糸日本紐釦貿易
299税込329
1個(700m×1個)
3日以内出荷
たくさんハンドメイドをされる方も安心の700mミシン糸です。全33色と色数も豊富で大満足◎
材質ポリエステル糸の長さ(m)700番手60番
ステッキ (プッシュボタン) アルミケイン クリスタル産業ステッキ (プッシュボタン) アルミケインクリスタル産業
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
プッシュボタンで簡単に長さ調節ができます。
長さ(mm)735~985材質アルミ質量(g)340パイプ径(Φmm)19