2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途電気絶縁用 仕様(体積抵抗率)1以上TΩ・m 白色 使用温度範囲(℃)-50~200 ちょう度(25度/混和)211 主成分シリコーン 比重(25度)1.03 絶縁破壊電圧(kV)1.5以上 揮発分(200度/24h)0.2% 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。 利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能) 音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード