カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 切削工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-7-1」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]

    暗証番号キーボックステンキー式

    SONIC(ソニック)[文具](13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    オートロックで閉め忘れなし。1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できます。操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
    仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式
  • ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産

    ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム

    信栄物産(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
    用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
  • KS ボンベスタンド 7000L容器 カミマル

    KS ボンベスタンド 7000L容器

    カミマル
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
    用途転倒・事故防止に材質スチール
  • ボンベスタンド アズワン

    ボンベスタンド

    アズワン
    40,000税込44,000
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • 強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AES樹脂
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(22件のレビュー)
    7,680税込8,448
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    同時交換で”新車並み”の効きが復活
    用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
  • たのし~る(童話と四季のイラストシリーズ) つくし工房

    たのし~る(童話と四季のイラストシリーズ)

    つくし工房
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    広く親しまれている童話や四季の風物をイラストで個性豊かに楽しく表現しました。
    材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)300×300
  • AQK ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQK ロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,998税込5,498
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
  • KSK スクリーントロンメルミニ 京町産業車輌

    KSK スクリーントロンメルミニ

    京町産業車輌
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10~15
  • KSボンベネックバンド カミマル

    KSボンベネックバンド

    カミマル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ボンベの転落防止保護用です。縦・横に直結して使用することにより安定します。スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。
    用途ボンベ転落防止保護材質SR235
  • オーディオ八一ネス トヨタ 10 P.6 P アガタ

    オーディオ八一ネス トヨタ 10 P.6 P

    アガタ
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    純正10ピン6ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです
    用途オーディオハーネス
  • ボンベ架台 ケニス

    ボンベ架台

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    47Lボンベ用の架台です。 アンカー固定用の穴が開いています(アンカーは付属していません)。
  • KSガス簡易集合機器 カミマル

    KSガス簡易集合機器

    カミマル
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    (G)タイプは調整器付となります。
    全高(mm)1620
  • 屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/深型タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/木枠留め用/深型タイプ

    NASTA(ナスタ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    自然換気。取付ねじピッチ(mm):W230×H180
    仕様ステンレス(16メッシュ)網付材質ステンレス(SUS304) t=0.6mm仕上#400研磨有効換気面積(cm2)156
  • 平板載荷四点計測型 マイゾックス

    平板載荷四点計測型

    マイゾックス
    449,800税込494,780
    1セット
    3日以内出荷
    用途地盤の平板載荷試験に直径(Φmm)300(載荷板)
  • [充電式]背負式掃除機 エスコ

    [充電式]背負式掃除機

    エスコ
    107,500税込118,250
    1台
    翌日出荷
    サイズ220(W)×320(L)×510(H)消費電力(W)500電源DC36V本体質量(kg)2.8騒音値(dB)65連続使用時間(分)エコモード:最大50 パワーモード:最大22 (6.0 Ahバッテリー使用時)充電時間(分)68 (6.0 Ahバッテリー使用時)真空度(kPa)22.3パイプ内径(Φmm)35集じん量(L)5吸引風量(L/s)401充電当たりの作業量150m2 (6.0 Ahバッテリー使用時)
  • ステンレス製 屋外強制換気用フード NASTA(ナスタ)

    ステンレス製 屋外強制換気用フード

    NASTA(ナスタ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防鳥網付(ステンレス3メッシュ、防鳥網はフード本体にねじ止めされています。)
    材質ステンレス(SUS304)仕上BA吹出し口ステンレス網付
  • GASKET KIT   061A0KS7S01 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7S01

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0KS7T01 ホンダ

    GASKET KIT 061A0KS7T01

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • カッタ EXSKS DIJET(ダイジェット工業)

    カッタ EXSKS

    DIJET(ダイジェット工業)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)

    カーオーディオ/ナビ 取付キット

    NAVIC(ナヴィック)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カルテラックS(片面型) ケルン

    カルテラックS(片面型)

    ケルン
    159,800税込175,780
    1個
    15日以内出荷
    外来で保管されるカルテをヨコ型に効率よく、しかも検索しやすい状態で収納します。壁面に配置する片面収納タイプですので、スペースにあったレイアウトができます。仕切板は各段3枚付。
    奥行(mm)330材質スチールアイボリー
  • ハーネス フロント (1KS7) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KS7)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • カップリング コネクタ ハウジング M23 WEIDMULLER

    カップリング コネクタ ハウジング M23

    WEIDMULLER
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:SAI M23 シリーズ シェル タイプ:ソリッド シェル ストレート プラグ 適合製品:M23 シリーズ シグナル トランスミッション インサート & コンタクト コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:7mm シェルフィニッシュ:ニッケルアズワン品番65-1516-16
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235

    ELPA(5件のレビュー)
    474税込521
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
    用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-23

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / サンヨー SANYO ◇適合型番: LINT-23 617-212-6296 617-166-8650
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-N35 AQW-N350 AQW-N351 AQW-N45 AQW-N450 AQW-N451 AQW-N55 AQW-N550 AQW-N551 【サンヨー】 SW-350A7 SW-350F2 SW-400F2 SW-400KS SW-406DK SW-450H2 SW-450H3 SW-450KS SW-45MVP SW-520H1 SW-520J SW-520N SW-550H2 SW-B351 SW-B421 SW-D52CL SW-H420 SW-M55S1仕様●アクア洗濯機用アズワン品番65-5654-41
  • 二股ロングケーブル クロダルマ

    二股ロングケーブル

    クロダルマ
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    KS-250専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
  • 二股ロングケーブル クロダルマ

    二股ロングケーブル

    クロダルマ
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    KS-100専用のロングケーブルになります。Airsensor-1パンツ、6L、7L、8Lのウェアに対応しています。
  • 二股ロングケーブル クロダルマ

    二股ロングケーブル

    クロダルマ
    959税込1,055
    1本
    4日以内出荷
    KS-300シリーズ専用のロングケーブルになります。、Airsensor-1パンツ、上着の6L、7L、8Lに対応しています。
    サイズコミ
  • ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)スライドハンマー:290
  • 内抜きエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    内抜きエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    369,800税込406,780
    1セット
    翌日出荷
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-8PAM2

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-K8PAM2 NW-8PAM2-010
    用途◇適合洗濯機: NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6V7 NW-7AX NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7PAM2 NW-7V7 NW-8AX NW-8PAM2 NW-KN60 NW-KS7Z NW-KS7ZW NW-M60 NW-MB7 NW-MX70 NW-RB7 NW-S80PAM2 NW-S8AX NW-SP60T NW-TB71 NW-Y55適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-8PAM2
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ (BCW7) MAZDA(マツダ)

    キャップ (BCW7)

    MAZDA(マツダ)
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R タンガロイ

    ソリッドエンドミル TECA-H3-CF-R

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    材質KS15F刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A タンガロイ

    ソリッドエンドミル SBS3U-N/LN-R-A

    タンガロイ
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    シャンク円筒材種KS15FRoHS指令(10物質対応)対応
os-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • os-1
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
"ks-7-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷