カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 空圧工具(21)
  • バイク純正部品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 制御機器(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 測定用品(9)
  • 医療(9)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-o」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(40回分)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 吸水スポンジ 大判タイプ TRUSCO

    吸水スポンジ 大判タイプ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    好きな大きさにカットしても使えます。
    用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。材質ウレタンフォーム厚さ(mm)50イエロー使用温度範囲(℃)-20~70横(mm)1000密度(kg/m3)22繰り返し・詰め替え対応
  • 住友 抗菌スーパー耐熱まな板 住ベテクノプラスチック

    住友 抗菌スーパー耐熱まな板

    住ベテクノプラスチック(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
    材質ポリエチレン
  • KS-7O用_分離型ユニット 新コスモス電機

    KS-7O用_分離型ユニット

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    KS-7O用の分離型センサユニットです。
    用途センサ(現場側)と離れた場所で指示、警報を確認したい場合に配線可能距離500m以下ケーブル種類1芯シールドケーブル(0.5~1.25mm2)、外径Φ10.5mm以下
  • KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 7000L容器一本用

    カミマル(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 7000L容器一本を運搬するのに最適です。
    用途7000L容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番452-7925材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)345高さ(mm)1470奥行(mm)500全幅(mm)470耐荷重(kg)80タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器直径230mm(7000L容器)すくい板(mm)長さ250×幅284
  • ケイフレックス用片サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用片サドル

    三桂製作所
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    便利な片サドル
    用途ケイフレックスを造営材に固定するためのサドル
  • 溶接フランジ ブリストワ

    溶接フランジ

    ブリストワ
    509税込560
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS400形状フランジ
  • BKFスイーツパック/マット HEADS(ヘッズ)

    BKFスイーツパック/マット

    HEADS(ヘッズ)
    719税込791
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    マット仕上げの優しい半透明とデザイン文字の組み合わせが絶妙な楽しいガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。パック正面にあらわれた文字は、邪魔にならないシンプルなデザインなので、どんなお菓子とも相性抜群です。
    材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
  • 波動スイッチ DS-850シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-850シリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付) 住ベテクノプラスチック

    マイキッチン 抗菌スーパー耐熱まな板(スタンド付)

    住ベテクノプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌耐熱100℃。リサイクルシステム対応衛生管理向上、殺菌庫対応・抗菌剤入まな板!。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。 しかも木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりありません。食材別色分けカラーが付いた便利なスタンド付。HACCP対応、SIAAマーク取得
    材質ポリエチレン
  • 置場標識(エコボード) グリーンクロス

    置場標識(エコボード)

    グリーンクロス
    759税込835
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
    用途現場の整頓や事故防止等材質エコボード取付ビス・インシュロック等(別売)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • ケイフレックス用 片側サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用 片側サドル

    三桂製作所
    85税込94
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    片側止めサドルです。
    適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB材質鋼、表面処理:電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)使用周囲温度(℃)-50~200
  • テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ エレコム

    テレビリモコン メーカー別 設定不要ですぐ使える 見やすい文字サイズ

    エレコム(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取扱説明書ブラック電源DC3V 単四形乾電池 2本(別売)幅W×厚さ×高さH(mm)約49×25×212通信方式赤外線(IR)方式保証期間1年間ボタン数60ボタン電池使用可能期間約1年間(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により変化します。
  • 高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧ソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
    用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
  • ボンベ運搬車 ケニス

    ボンベ運搬車

    ケニス
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
    材質本体・すくい板:スチールキャスターゴム
  • KS-7O用_酸素センサ 新コスモス電機

    KS-7O用_酸素センサ

    新コスモス電機
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    KS-7O用の交換センサです。
    用途1年毎の定期交換に対象ガス酸素
  • 尺とり虫オプション タジマツール(TJMデザイン)

    尺とり虫オプション

    タジマツール(TJMデザイン)
    309税込340
    1式
    当日出荷から5日以内出荷
    尺とり虫、ミニスタッフの交換用部品
  • 電卓 関数 Canon

    電卓 関数

    Canon
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    189関数・機能 17メモリー
    仕様関数機能:189関数・機能、内部演算桁数(最大):16質量(g)89(電池含む)電源太陽電池+アルカリ電池(LR44)表示桁数仮数10桁、指数2桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)80×165×14RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数17
  • 波動スイッチ DS-060シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-060シリーズ

    ミヤマ電器(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
  • ケイフレックス用片サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用片サドル

    三桂製作所
    179税込197
    1個ほか
    3日以内出荷
  • サクラクレパスおりがみ SAKURA Origami 紀寺商事

    サクラクレパスおりがみ SAKURA Origami

    紀寺商事
    300税込330
    1冊
    6日以内出荷
    こどものころ使用されていた方も多いのではないでしょうか。サクラクレパスデザインを使用したシリーズ。どこか懐かしいこのデザインは多くの人に愛されています。お馴染みのクレパス柄をはじめ、クーピー・クレヨンの3柄での展開でステーショナリー、ポーチやトートバッグまで揃えました。サクラクレパス柄の可愛いおりがみ。3柄が8枚、合計24枚入り。裏面には折り方付き。
    材質寸法(mm)150×150
  • 置場標識(マグネット) グリーンクロス

    置場標識(マグネット)

    グリーンクロス
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    工場やオフィスの環境整備に、置場表示として役立ちます。責任者名の記入が可能です。軽量の素材で設置も簡単です。
    用途現場の整頓や事故防止等材質マグネット取付マグネット質量(g)270寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×200×1
  • KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル

    KS ボンベ運搬車 酸素7000L容器、プロパン20kg容器用

    カミマル
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。 吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
    用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用仕様完成品トラスコ品番752-7217材質本体:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715質量(kg)23車輪径(Φmm)345奥行(mm)615タイヤタイプノーパンクタイヤ適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
  • 7000Lボンベ2本搭載用運搬車 カミマル

    7000Lボンベ2本搭載用運搬車

    カミマル
    62,900税込69,190
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
  • 刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION

    YAMAZEN(山善)
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)。コブが刃を守る。Rトップの刃で切れ味UP。レーザースリットで音を軽減します
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8991質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9121質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8907質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電卓 卓上 抗菌 Canon

    電卓 卓上 抗菌

    Canon
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スリム卓上12桁 フラット&スタイリッシュデザイン 抗菌仕様 名入れスペース確保
    サイズ卓上質量(g)150(電池含む)タイプ抗菌タイプ電源デュアルパワー(太陽電池+内蔵電池)表示桁数12桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)105×162×11.8RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×162×11.8
  • スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示

    ミヤマ電器
    249税込274
    1個
    欠品中
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
  • 波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子 ミヤマ電器

    波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子

    ミヤマ電器
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
  • キッチンアラモード スライスおろし 下村工業

    キッチンアラモード スライスおろし

    下村工業
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    大根おろし、薬味おろし、野菜スライスの1台3約!
    材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン質量(g)77.1寸法(cm)約9×25.2×3.6
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-9105質量(kg)4.4管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM6×35電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)130バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8958質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8982質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8974質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC200使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8966質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 電磁パイロット操作弁 ダイキン工業

    電磁パイロット操作弁

    ダイキン工業
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
    仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可トラスコ品番364-8940質量(kg)1.8管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形取付ボルトM5×45電源電圧(V)AC100使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁